アイフォーコム京栄
アイフォーコム京栄のページです。アイフォーコム京栄は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
操作が簡単なオンボードプログラマ/フラッシュライタ
多くのメーカー製デバイスに高速で書き込みが可能なプログラマ/フラッシュライタです。
CPU名やファイル名、インターフェース状態などはディスプレイに表示され、簡単な操作で書き込みができます。
8MBのデータを記憶でき、フラッシュメモリに最大20ファイルを保存できます。
リモートインターフェースを内蔵し、遠隔操作で書き込みができます。
多数のターゲット品種に対応
オフライン/オンラインの書き込みに対応
通信ポートはRS232/TTLレベルに対応
複数のターゲットへの一斉書き込み、複数種類のターゲットへの個別書き込みに対応
付属品専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント
質量(g)200(電池含む)
タイプAタイプ:SDカードインターフェースなし
外形寸法(mm)67×112×28
電源単3乾電池×2 / ACアダプタ / USB※(併用可能)
表示【LCDモニタ】100×64ピクセル(36×23mm)
インターフェース【パソコン】USB2.0/専用ソフトウェア付属(Windows日本語版)【リモート】RS232C/専用コマンドにより書込み可能 リモートSWにより書込み可能
表示内容【LCDモニタ】ターゲットCPU名、データファイル名、書込みインターフェース、エラーコード
関連規格ギャングアダプタGA-108シリーズ:複数ターゲットへの一斉書込み、複数種類のターゲットへの個別書込みに対応
素子フラッシュメモリ、EEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.5MB)
書込み回数(万回)100000(min)
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
操作が簡単なオンボードプログラマ/フラッシュライタ
多くのメーカー製デバイスに高速で書き込みが可能なプログラマ/フラッシュライタです。
CPU名やファイル名、インターフェース状態などはディスプレイに表示され、簡単な操作で書き込みができます。
8MBのデータを記憶でき、フラッシュメモリに最大20ファイルを保存できます。
リモートインターフェースを内蔵し、遠隔操作で書き込みができます。
SDカードインターフェースを内蔵
多数のターゲット品種に対応
オフライン/オンラインの書き込みに対応
通信ポートはRS232とTTLレベルに対応
複数のターゲットへの一斉書き込み、複数種類のターゲットへの個別書き込みに対応
付属品専用ソフト、ACアダプタ、書込みケーブル、電池、ドキュメント
質量(g)200(電池含む)
タイプBタイプ:SDカードインターフェース付き(ログ保存機能、SD経由書込み)
外形寸法(mm)67×112×28
電源単3乾電池×2 / ACアダプタ / USB※(併用可能)
表示【LCDモニタ】100×64ピクセル(36×23mm)
インターフェース【パソコン】USB2.0/専用ソフトウェア付属(Windows日本語版)【リモート】RS232C/専用コマンドにより書込み可能 リモートSWにより書込み可能
表示内容【LCDモニタ】ターゲットCPU名、データファイル名、書込みインターフェース、エラーコード
関連規格ギャングアダプタGA-108シリーズ:複数ターゲットへの一斉書込み、複数種類のターゲットへの個別書込みに対応
素子フラッシュメモリ、EEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.5MB)
書込み回数(万回)100000(min)
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
フラッシュプログラマI.S.Pシリーズ用の複数同時書き込みアダプター
本機1台で8台のI.S.Pシリーズのフラッシュプログラマを、外部よりリモート通信で同時または個別に制御して書き込みができます。
本機2台をカスケード接続すると、最大16台までのI.S.P機を制御することができます。
生産ラインでのトラブルを避けるためにチャンネル間が絶縁されています。
コマンド体系によらない中継装置なので、将来の新機種にも対応できます。
仕様※GA-108iはUSBの給電能力が1.2A以上必要です。USBマスター機器の給電能力が不足の場合、USBコネクタは電源用とし、通信はCOMポートをお使いください。
その他【READY】接続確認コマンドを受信し、動作が可能になると点灯(緑)
寸法(mm)80.6×90×40.7
質量(g)300
備考カスケード接続をすると9台以上の同時制御が可能(最大16台まで)
消費電流(mA)最大1200
通信方法I.S.Pシリーズの通信ポートへ同時または個別に通信コマンドを発行USBポートまたはCOMポートよりコマンド受信しI.S.Pシリーズへ送信
電源供給5V±5%をUSBコネクタから受電
モニタコマンド発行後に、結果をLEDでモニタ
通信ポート正常時:LED点灯(緑)、異常時:LED点灯(赤)
ポートUSB(仮想COMポート)またはCOMポート使用可能
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷