3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。 特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。 さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。 レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。 ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。
用途おにぎり 材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15 仕様ヒートシール 種別YR14-15無地O 形状合掌貼袋 寸法(幅W×長さL)(mm)90×150 マチ(mm)50 関連資料成績書
1箱(3000枚)
27,980 税込30,778
当日出荷

底ガゼット部分に透明フィルムを使用していますので、底面から見せる陳列が可能になり、特にハンバーガー、クロワッサンサンド、パニーニなど、具材を横からはっきり見せることができます。 底ガゼットタイプで、自立性があり、内容物が入れやすく、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 袋が軽量で嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
用途調理パン(ハンバーガー・ホットドッグ・サンドイッチなど) 惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・フライ・おにぎりなど) ドーナツ、ワッフル、たい焼きなどの洋菓子、和菓子 仕様耐油 材質表面:OPPボードン40μ、裏面:純白紙30g/LLD13μ 形状スタンド袋 マチ(mm)35 関連資料成績書
1箱(3000枚)
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 袋上部を手前に折り返すことで、窓付袋として、さらに陳列効果を高めます。 本物志向の竹皮柄は、レトロ感、高級感を演出します。
用途おにぎり、惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・枝豆・水産練り製品など) 調理パン、青果(ミニトマト・ピーマン・栗・きのこ類など) 仕様耐油 材質純白紙40g/PPμ、窓フィルムOPPボードン40μ 形状スタンド袋 マチ(mm)30 関連資料成績書
1箱(3000枚)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)