袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。
特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。
さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。
レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。
ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。
用途おにぎり
材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15
仕様ヒートシール
種別YR14-15無地O
形状合掌貼袋
寸法(幅W×長さL)(mm)90×150
マチ(mm)50
関連資料成績書
1箱(3000枚)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状合掌貼ガゼット袋
関連キーワード