材質PPF
色黒
耐熱温度(℃)130
電子レンジ〇
職業別シーン屋台
室数4
断熱性断熱性あり
料理・シーンテイクアウト・デリバリー
材質PPF
色黒
耐熱温度(℃)130
電子レンジ〇
職業別シーン屋台
室数4
断熱性断熱性あり
料理・シーンテイクアウト・デリバリー
材質OPS
色透明
耐熱温度(℃)80
電子レンジ×
職業別シーン屋台
断熱性断熱性なし
料理・シーンテイクアウト・デリバリー
材質PPF
耐熱温度(℃)130
電子レンジ〇
職業別シーン屋台
断熱性断熱性あり
料理・シーンテイクアウト・デリバリー
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS
惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
袋の内面にポリエチレンをラミネートしており、ヒート シール性に優れます。 惣菜・油物包装に適しています。天ぷら・食肉・惣菜などの包装に最適です。
HIPS素材のリーズナブル弁当・折・汎用容器
透明蓋付
種別蓋付
材質本体:耐衝撃性ポリスチレン(ラミ)、蓋:二軸延伸ポリスチレン
色シルバー
耐熱温度(℃)80
耐油性耐油性なし
電子レンジ×
断熱性断熱性なし
材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
少量を気軽に食べられる大きさ、形状です。
両サイドにガゼットを入れ、袋正面の上部分を丸く切り抜くことで、中身が入れやすく、見えやすくなっています。
用途菓子パン(揚げパン、ドーナツなど)
惣菜(からあげ、コロッケ、天ぷらなど)、フライドポテト、フライドチキンなど油もので幅広くご使用できます。
材質耐油耐水紙50g/m2
形状ガゼット袋
寸法(mm)(幅+マチ)×長さ:125(90+35)×110
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE
形状シート
袋の内側にポリエチレンをラミネートしていますので、食品に紙片が付着しません。ハンバーガーだけでなく、肉まんやドーナツ、シュークリームなど、幅広いメニューに対応できます。
楽しい集いに最適なオードブル容器。
銀食器のような光沢が食材を華やかに見せます。
FP-3,5,8のフタは本体の回転テーブルになります。
判晒クラフト紙60gにパラフィンをコーティング。判晒クラフト紙に竹皮模様印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。精肉、惣菜、佃煮、おにぎり等にご使用できます。
強耐油・耐水紙の使用により、揚げ物、その他の油ものを入れても染み出ません。天ぷら・コロッケ・惣菜・油菓子・フライドポテト・パン・その他広範囲に使用できます。
お寿司等に最適な容器です。嵩張らず在庫スペースを取りません。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
電子レンジ×
室数1
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ<ご注意>蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
材質OPS
電子レンジ×
袋1枚単位でJANコードナンバーを付けていますので、陳列などの販売がしやすくなっています。
材質未晒クラフト紙60g/m2
形状平袋
寸法(幅W×長さL)(mm)161×285
関連資料成績書
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。
特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。
さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。
レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。
ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。
用途おにぎり
材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15
仕様ヒートシール
種別YR14-15無地O
形状合掌貼袋
寸法(幅W×長さL)(mm)90×150
マチ(mm)50
関連資料成績書
1箱(3000枚)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入放送に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、芯九九包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途半生麺、切り餅、ペットフード、チーズ、バターなどの乳製品、たけのこ、山菜などの水に、ちくわ、はんぺんなどの水産練り製品、漬物、液体スープ、マーガリンなどの油脂製品、珍味、佃煮など
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成バリアNy15/L-LDPE25/L-LDPE30
関連資料成績書
純白紙にワックスを塗布し、エンボス加工を施した食品包装紙です。
用途惣菜、揚げ物など
容器と比べて嵩張らず、在庫スペースを削減します。
パラフィンをコーティングしていますので、食べ物がくっつきません。
形状の異なるさまざまな食品でも簡単に包装できます。また、紙の簡易折箱として、ひと味違った温かみのあるおいしさを演出できます。
捨てる時もコンパクトで嵩張りません。
用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜、精肉など
材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙80gにパラフィンをコーティング
仕様耐油
形状紙折
関連資料成績書
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状合掌貼ガゼット袋
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。
袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。
内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
関連資料成績書
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで、広範な食品包装に対応できます。
突刺強度、衝撃強度に優れています。
大型魚のかまの部分に対する耐ピンホール性も抜群です。
フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
用途「アジ・タイ・ザバ」などの中型魚から「ハマチ・ブリ・カンパチ・スズキ・シャケ・スギ」あどの大型魚のフィレ、切り身、干物包装に適しています。
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK
形状三方シール袋
構成ONy15/LDPE15/L-LDPE60
関連資料成績書
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
開封性を良くするためにU型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド5mm・底10mmの三方シール袋です。
外装には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、氷、煮豆、惣菜など。
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)
形状三方シール袋
構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40
関連資料成績書
厚生労働省告示第370号に基づく規格試験に合格した安全な製品です。
材質PE、PP、PET
形状マット
目付(g/m2)50
個食満菜。密封性に優れた嵌合容器。
汁がもれにくい。内外嵌合で気密性が非常に優れた容器です。
電子レンジ×
1箱(500枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
透明度が高く、内容物をはっきり見せることができます。
ヒートシールが可能です。
ガスバリア性はありません。
用途和洋菓子
形状カマス袋
構成片面ヒートOPP25
関連資料成績書
純白紙にワックスを塗布した食品包装紙です。
用途色々な食材の相紙としてしようできます。
食品の他に、刺しゅう台紙など幅広い用途に使用できます。
材質純白紙30gにパラフィンをコーティング
仕様耐油
形状ロー紙
関連資料成績書
片艶晒クラフト紙に印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。
用途精肉など
材質片艶晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング
仕様耐油
形状ロー紙
関連資料成績書
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
形状合掌貼平袋
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE25
関連資料成績書
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。
内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
詰め替え容器として最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)
形状スタンディング袋
関連資料成績書
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ