ひと味ちがう高級感と本物志向の寿司桶。
桶本来のフォルムを追求した形状が売場や食卓で本物感を演出します。
内嵌合のフタをすることによって強度があり、しっかりと積み重ねができます。
お寿司等に最適な容器です。嵩張らず在庫スペースを取りません。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
電子レンジ×
室数1
ボリュームと高級感を追求した角桶の新形状。
ネタが沈まず、ボリューム感をアップさせる底上げ形状です。
蓋をすることにより強度が上がる設計です。しっかりと積み重ねができます。
本体に寿司一列ずつの目安となる太線を引いていますので、作業性が向上します。
フチに沿った精度の高い定位置印刷により、折箱のような高級感を演出します。
マチが広いので、寿司桶容器等がすっぽり入ります。
材質HDPE
短辺(mm)310
長辺(mm)430
折込み代(mm)40
上品ですっきりとした形状の寿司桶。
角桶シリーズのフタが兼用できます。多様なニーズに応じた容器選びが可能です。
内嵌合フタで、気密性、作業性に優れ、内容物が衛生的です。
材質HIPS
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
1ケース(10枚×20袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1ケース(10枚×12袋)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
お寿司をより高級に魅せます。
緩やかな波形形状に加え、PS独自の光沢と深みのある色で高級感のある「魅せる売場」を演出できます。
ころび防止形状。にぎり寿司が転びやすい2ヶ所に膨らみをつけました。
斜めと横の目安線をつけました。素早い作業で見栄えがする盛り付けが可能です。
深さ(mm)28
材質HIPSラミ
耐熱温度(℃)80
仕様耐油性
売場に華やかさと豪華さをもたらします。
盛り付け目安線。斜めに目安線をつけました。誰でも素早い作業で見栄えのする盛り付けが可能です。
転び防止形状。にぎり寿司が転びやすい2ヶ所に自然な膨らみをつけました。振動によるにぎり寿司の転びを低減します。
イージーオープン機能。左上と右下にポッチをつけました。フチを持って、ポッチを押していただくだけで簡単に開封可能です。
深さ(mm)22
材質HIPS(ラミ)
耐熱温度(℃)80
仕様耐油性
関連キーワード