5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(600枚)
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洋皿のような高級感とボリューム感。 広い天面。フタの天面を広くしました。メニューをはっきり見せる事ができます。 ボリューム設計。本体の内反り浅型底上げ形状で、ボリューム感のある商品づくりが可能です。 フォルムと光沢。洋食器のようなデザインを施した補強リブと光沢感で売場に並べた時の高級感を演出します。
1箱(600枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。 液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。 内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。 詰め替え容器として最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所) 形状スタンディング袋 関連資料成績書
1箱(1400枚)ほか
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性・耐油性に優れた安全安心嵌合パック。 PP素材の嵌合フードパックです。OPS素材と比べレンジをしたときに容器変形やとけて穴があくという問題が起こりづらい素材です。 耐油・耐熱性にすぐれているので、たこ焼き、餃子、焼きそばなどのスナックメニューに最適です。 フードパックに似た形状をしております。昔懐かしい屋台メニューのような売り場を演出します。
仕様レンジOK、耐油性 種別PP-410 材質PP 深さ(mm)26(13) 耐熱温度(℃)110 外寸法(mm)187×116
1箱(900枚)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。詰め替え容器として最適です。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1袋(100枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)