「エコテトラ150」の検索結果
材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS
惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
少量を気軽に食べられる大きさ、形状です。
両サイドにガゼットを入れ、袋正面の上部分を丸く切り抜くことで、中身が入れやすく、見えやすくなっています。
用途菓子パン(揚げパン、ドーナツなど)
惣菜(からあげ、コロッケ、天ぷらなど)、フライドポテト、フライドチキンなど油もので幅広くご使用できます。
材質耐油耐水紙50g/m2
形状ガゼット袋
寸法(mm)(幅+マチ)×長さ:125(90+35)×110
前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。また、内容物をはっきりみせることができるので、幅広い用途に使用できます。
底ガゼットが、亀甲型になっており、商品を入れると自立します。
嵩張らず、在庫スペースが確保できます。
用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど)
惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
材質表面:OPPボードン25μ、裏面:未晒クラフト紙50g/PP20μ
形状スタンド袋
マチ(mm)40
関連資料成績書