楽しい集いに最適なオードブル容器。
銀食器のような光沢が食材を華やかに見せます。
FP-3,5,8のフタは本体の回転テーブルになります。
中心を高くした仕切と八角形状で、立体感とボリューム感を演出。
鮮度が際立つ刺身容器。
種別80H 網目
材質HIPS
深さ(mm)13
耐熱温度(℃)80
外寸法(mm)Φ180
1箱(800枚)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
深さ(mm)45
材質(本体)HIPSラミ、(フタ)OPS
耐熱温度(℃)80
仕様(本体)耐油性
ひと味ちがう高級感と本物志向の寿司桶。
桶本来のフォルムを追求した形状が売場や食卓で本物感を演出します。
内嵌合のフタをすることによって強度があり、しっかりと積み重ねができます。
種別5H 黒
材質HIPS
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
外寸法(mm)380×380
1箱(80枚)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ボリュームと高級感を追求した角桶の新形状。
ネタが沈まず、ボリューム感をアップさせる底上げ形状です。
蓋をすることにより強度が上がる設計です。しっかりと積み重ねができます。
本体に寿司一列ずつの目安となる太線を引いていますので、作業性が向上します。
フチに沿った精度の高い定位置印刷により、折箱のような高級感を演出します。
上品ですっきりとした形状の寿司桶。
角桶シリーズのフタが兼用できます。多様なニーズに応じた容器選びが可能です。
内嵌合フタで、気密性、作業性に優れ、内容物が衛生的です。
材質HIPS
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
仕様耐油性
材質HIPSラミ
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
仕様耐油性
材質HIPSラミ
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
仕様耐油性
材質HIPSラミ
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
仕様耐油性
材質HIPSラミ
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
関連キーワード