マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
更に高級感を引き立てる「花柄金」も品揃えました。
用途和洋菓子
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状カマス袋
構成マットバリアOPP25/L-LDPE40
関連資料成績書
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状カマス袋
構成KOP20/L-LDPE40
関連資料成績書
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状カマス袋
構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
種別No.3
形状カマス袋
寸法(幅W×長さL)(mm)130×160
構成レーヨン紙18g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20
関連資料成績書
1箱(2400枚)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
形状カマス袋
構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
透明度が高く、内容物をはっきり見せることができます。
ヒートシールが可能です。
ガスバリア性はありません。
用途和洋菓子
形状カマス袋
構成片面ヒートOPP25
関連資料成績書
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
種別No.4どら焼
形状カマス袋
寸法(幅W×長さL)(mm)135×170
構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20
関連資料成績書
1箱(3000枚)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
関連キーワード