「カマスgtn」の検索結果
ガスバリア性に優れています。
バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子
仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状カマス袋
構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
形状カマス袋
構成KOP20/L-LDPE40
関連資料成績書
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋
入数(枚)100
透明度が高く、内容物をはっきり見せることができます。
ヒートシールが可能です。
ガスバリア性はありません。
用途和洋菓子
形状カマス袋
構成片面ヒートOPP25
関連資料成績書
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
形状カマス袋
構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など
水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど
畜肉加工品: 干し肉など
和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど
調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど
その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など
種類合掌袋
入数(枚)100
レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
種別No.3
形状カマス袋
寸法(幅W×長さL)(mm)130×160
構成レーヨン紙18g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20
関連資料成績書
1箱(2400枚)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
種別No.4どら焼
形状カマス袋
寸法(幅W×長さL)(mm)135×170
構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20
関連資料成績書
1箱(3000枚)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷