4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。 袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。 内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60 関連資料成績書
1箱(1600枚)ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質:未晒クラフト紙50g/LDラミ20μ。ラミパックの底にガゼットを入れ、優れた自立性を持たせる 事で陳列商品に対し目を引くディスプレイができます。ヒートシール性があり、陳列・バイキング惣菜のどちらにも 対応できます。かさ張らず在庫スペースが削減できます。用途。惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げ・水産練り製品等)。青果(枝豆・ピーマン・栗・えりんぎ・シメジ ・しいたけ・ トマト・レモン等)
材質紙ポリラミ タイプ未晒無地 TKG品番9-0996-0501 寸法(横×高さ+マチ)(mm)210×170(開口部高さ110)×30 TKG品番(2017)6-0875-0501
1パック(100枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。 特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。 さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。 レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。 ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。
用途おにぎり 材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15 仕様ヒートシール 種別YR14-15無地O 形状合掌貼袋 寸法(幅W×長さL)(mm)90×150 マチ(mm)50 関連資料成績書
1箱(3000枚)
27,980 税込30,778
当日出荷

-40℃の冷凍から85℃30分ボイル殺菌まで対応しています。 鮭の形に合わせたシール形状にしていますので、袋内での内容物の固定性・安定性に優れています。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。 ポリエチレン袋と比較して、酵素バリア性が良好で、食品の酸化・品質の劣化・流通時の目減りを防止します。 ラベルに、バーコードの印刷をしています。
用途新巻鮭、大型魚1本用など 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK 形状三方シール袋 関連資料成績書
1箱(500枚)ほか
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)