小鉢を模した耐熱惣菜容器。
本物志向を追求した小鉢形状。使い方いろいろ幅広いメニューに対応できます。
ディスプレイ効果抜群。積み重ねても下段の中身が見えます。
種別大 蓋
材質OPS
寸法(mm)147×147
色透明
深さ(mm)17
耐熱温度(℃)80
電子レンジ×
職業別シーン屋台
室数1
断熱性断熱性なし
料理・シーンテイクアウト・デリバリー
1箱(600枚)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。詰め替え容器として最適です。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。
内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
詰め替え容器として最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)
形状スタンディング袋
関連資料成績書
透明フィルムの上部を伸ばすことにより、袋詰めの作業性が向上します。
片面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができます。
底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
プラスチック製容器に比べ、コンパクトで嵩張りません。
用途惣菜(焼き鳥・串もの・唐揚げ・コロッケ・フライなど)
巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど)
青果・果物(ミニトマト・アメリカンチェリー・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチなど)
仕様耐油
材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ
形状スタンド袋
マチ(mm)35
関連資料成績書
透明フィルムの上部を伸ばすことにより、袋詰めの作業性が向上します。
片面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができます。
底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
プラスチック製容器に比べ、コンパクトで嵩張りません。
用途惣菜(焼き鳥・串もの・唐揚げ・コロッケ・フライなど)
巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど)
青果・果物(ミニトマト・アメリカンチェリー・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチなど)
仕様耐油
材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ
形状スタンド袋
マチ(mm)35
関連資料成績書
関連キーワード