1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 メーカー規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れます。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 チャックタイプにフック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。 シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また、1枚ごとに開封位置を示す表示、プラマーク、簡易的な環境表示を施しています。 シール幅は、両サイド5mm、上部20mmの三方チャック袋です。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガス等の有害ガスが発生しません。 ケース入数が少なく在庫負担が軽減されます。 外装袋50枚袋入り、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、落花生、ピーナッツ、小豆、ドライフルーツ、ドライ野菜、しいたけ、乾燥しらたき、麺類、茶、きな粉など) 水産加工品(海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈、かわはぎ)塩干類、とろろ昆布、削り節、ちりめん、くさや、わかめ、昆布類など) 畜肉加工品(干肉(ジャーキー、サラミ)など) 調味料(乾燥だし、乾燥具、粉末物など) 和洋菓子(甘納豆、バターピーナッツ、チョコレート、飴、集積包装、せんべい、饅頭、珍味、まめ類など) 性能防湿性OK、静防性OK、脱酸素剤OK、フック穴有、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋チャック付 構成バリアOPP20//静防CPP40 関連資料成績書
1箱(1200枚)ほか
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)