5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
楽しい集いに最適なオードブル容器。 銀食器のような光沢が食材を華やかに見せます。 FP-3,5,8のフタは本体の回転テーブルになります。
1パック(20セット)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

透明フィルムの上部を伸ばすことにより、袋詰めの作業性が向上します。 片面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができます。 底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 プラスチック製容器に比べ、コンパクトで嵩張りません。
用途惣菜(焼き鳥・串もの・唐揚げ・コロッケ・フライなど) 巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど) 青果・果物(ミニトマト・アメリカンチェリー・レモン・きのこ類など) 調理パン(サンドイッチなど) 仕様耐油 材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ 形状スタンド袋 マチ(mm)35 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明フィルムの上部を伸ばすことにより、袋詰めの作業性が向上します。 片面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができます。 底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 プラスチック製容器に比べ、コンパクトで嵩張りません。
用途惣菜(焼き鳥・串もの・唐揚げ・コロッケ・フライなど) 巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど) 青果・果物(ミニトマト・アメリカンチェリー・レモン・きのこ類など) 調理パン(サンドイッチなど) 仕様耐油 材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ 形状スタンド袋 マチ(mm)35 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境負荷に配慮した「エコノミータイプ」 プラスチック使用量削減! 段積みに耐えられる強度! バイオマス容器へ! (本体に植物性プラスチックを一部使用しております)
材質OPS 電子レンジ× 耐熱温度(℃)80 透明 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー 職業別シーン屋台 寸法(mm)16(高さ) タイプ
1ケース(600枚)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊加工により抜群の静防効果を発揮します。 静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 充填時袋の2枚取りがなく、作業性がアップします。 充填時の粉体や埃の巻き込みが解消されます。 商品陳列時、埃の付着を抑制します。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 光沢性・透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 開封性を良くするためU型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・頭5mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。 1枚ごとに開封位置を示す印刷が施されています。 1枚ごとに容器包装識別表示義務のプラマーク表示がされています。
用途各種粉末(ふりかけ、ごま、あおのりなど)、おつまみ、塩干物、干菓子、お茶など 性能防湿性OK、静防性OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋チャック付 構成OPP20//CPP40(特殊静防処理) 関連資料成績書
1箱(800枚)ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)