13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子 仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼ガゼット袋 構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25 関連資料成績書
1箱(4200枚)ほか
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子 形状カマス袋 構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20 仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
1箱(1600枚)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子 仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型) 種別No.3 形状カマス袋 寸法(幅W×長さL)(mm)130×160 構成レーヨン紙18g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20 関連資料成績書
1箱(2400枚)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子 仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼平袋 構成レーヨン紙18g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE25 関連資料成績書
1箱(3200枚)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。 ヒートシールが可能です。 ガスバリア性はありません。
用途和洋菓子 種別No.3 形状カマス袋 寸法(mm)(口ずらし)35 寸法(幅W×長さL)(mm)135×130 構成レーヨン紙18g/LDPE15 関連資料成績書
1箱(6000枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子 形状合掌貼ガゼット袋 構成レーヨン紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25 仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
1箱(4000枚)
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーヨン紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子 仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼ガゼット袋 構成レーヨン紙18g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25 関連資料成績書
1箱(1200枚)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子 仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼ガゼット袋
1箱(1200枚)ほか
35,980 税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子 形状合掌貼平袋 仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE25 関連資料成績書
1箱(2400枚)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子 仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型) 種別No.4どら焼 形状カマス袋 寸法(幅W×長さL)(mm)135×170 構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20 関連資料成績書
1箱(3000枚)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。 特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。 さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。 レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。 ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。
用途おにぎり 材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15 仕様ヒートシール 種別YR14-15無地O 形状合掌貼袋 寸法(幅W×長さL)(mm)90×150 マチ(mm)50 関連資料成績書
1箱(3000枚)
27,980 税込30,778
当日出荷

レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など) 水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など 性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼平袋 構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25 関連資料成績書
1箱(1200枚)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(半生うどん・そばなどの麺類、乾燥野菜、餅、凍豆腐、干し芋、干椎茸など) 水産加工品(スモークサーモン、海産珍味類、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など) 性能真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型) 形状三方シール袋 構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)