袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。
特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。
さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。
レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。
ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。
用途おにぎり
材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15
仕様ヒートシール
種別YR14-15無地O
形状合掌貼袋
寸法(幅W×長さL)(mm)90×150
マチ(mm)50
関連資料成績書
関連キーワード