マチが広いので、寿司桶容器等がすっぽり入ります。
材質HDPE
短辺(mm)310
長辺(mm)430
折込み代(mm)40
寿司桶用としてご使用いただけます。フラットな状態で持ち運びができます。風呂敷と違い結ぶ必要が無いため、作業性が向上します。
ミシン目入りロール巻の風呂敷で、コンパクトにおさまり大変便利です。
ロールタイプなので、保管中、作業中もバラバラになることがありません。
材質LDPE
形状ロール
仕出し容器(優膳・福寿膳)、贈答品等を包むのに最適です。
材質PE、PP
形状風呂敷
目付(g/m2)25
純白紙にワックスを塗布し、エンボス加工を施した食品包装紙です。
用途惣菜、揚げ物など
純白紙にワックスを塗布した食品包装紙です。
用途色々な食材の相紙としてしようできます。
食品の他に、刺しゅう台紙など幅広い用途に使用できます。
材質純白紙30gにパラフィンをコーティング
仕様耐油
形状ロー紙
関連資料成績書
片艶晒クラフト紙にポリエチレンをラミネートした食品用包装紙です。
用途精肉など
材質片艶晒クラフト紙100gに13μLDPEラミ
仕様耐油
形状ロー紙
関連資料成績書
半晒クラフト紙にワックスを塗布した食品用包装紙です。
用途精肉など
材質半晒クラフト60gにパラフィンをコーティング
仕様耐油
形状ロー紙
関連資料成績書
片艶晒クラフト紙に印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。
用途精肉など
材質片艶晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング
仕様耐油
形状ロー紙
関連資料成績書
半晒クラフト紙に竹皮模様を印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。
用途精肉など
材質半晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング
仕様耐油
形状ロー紙
関連資料成績書
判晒クラフト紙60gにパラフィンをコーティング。判晒クラフト紙に竹皮模様印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。精肉、惣菜、佃煮、おにぎり等にご使用できます。
両更晒クラフト紙53gにパラフィンをコーティング。両更晒クラフト紙にワックスを塗布した、経木に代わる衛生的な食品包装紙です。惣菜、揚げ物等に適しています。
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質HDPE
形状シート
脱プラスチック・紙包装によるエコ対応が可能です。
個包装のため飛沫付着防止になります。
包装資材費のコストダウンと作業効率のアップに繋がります。
揚げ物惣菜・天ぷら惣菜・串物などの長物惣菜に最適です。
各種惣菜類の1個包装に最適なサイズを揃えました。
品名がサイズ表記のため、内容物の大きさに応じてお選びいただけます。
用途(16×13)コロッケ、サツマイモ天、鶏天、茄子の挟み揚げ、(18×19)唐揚げ、カボチャ天、レンコン天、(23×13)串揚げ、磯部揚げ、アメリカンドッグ、焼き鳥、ちくわ天、あなご天
材質表面:OPPボードン#20、裏面:純白紙35g、特殊LLD12μ
タイプ個包装用
入数(枚)100
形態フィルム部:口ずらし20mm
容器と比べて嵩張らず、在庫スペースを削減します。
パラフィンをコーティングしていますので、食べ物がくっつきません。
形状の異なるさまざまな食品でも簡単に包装できます。また、紙の簡易折箱として、ひと味違った温かみのあるおいしさを演出できます。
捨てる時もコンパクトで嵩張りません。
用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜、精肉など
材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙80gにパラフィンをコーティング
仕様耐油
形状紙折
関連資料成績書
容器と比べて嵩張らず、在庫スペースを削減します。
パラフィンをコーティングしていますので、食べ物がくっつきません。
形状の異なるさまざまな食品でも簡単に包装できます。また、紙の簡易折箱として、ひと味違った温かみのあるおいしさを演出できます。
捨てる時もコンパクトで嵩張りません。
用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜、精肉など
仕様耐油
材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙80gにパラフィンをコーティング
形状紙折
色緑
関連資料成績書
電子レンジ×
職業別シーン屋台
断熱性断熱性なし
料理・シーンおにぎり
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。
窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。
シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。
100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど
仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
関連キーワード