3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など) 水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など 性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼平袋 構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25 関連資料成績書
1箱(1200枚)ほか
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子 形状合掌貼平袋 仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE25 関連資料成績書
1箱(2400枚)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子 形状カマス袋 構成レーヨン雲龍紙9g/LDPE15/KOP20/LDPE15/L-LDPE20 仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)
1箱(1600枚)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)