耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
少量を気軽に食べられる大きさ、形状です。
両サイドにガゼットを入れ、袋正面の上部分を丸く切り抜くことで、中身が入れやすく、見えやすくなっています。
用途菓子パン(揚げパン、ドーナツなど)
惣菜(からあげ、コロッケ、天ぷらなど)、フライドポテト、フライドチキンなど油もので幅広くご使用できます。
材質耐油耐水紙50g/m2
形状ガゼット袋
寸法(mm)(幅+マチ)×長さ:125(90+35)×110
から揚げ・コロッケ・天ぷら・ドーナツ・フライドポテト・フライドチキンなどにぴったり!
少量を気軽に食べられる大きさ・形状です。
耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙
幅(mm)90
高さ(mm)110
マチ(mm)35
材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS
惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
材質耐油耐水紙
No.3S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×60×160
TKG品番9-0996-0302
TKG品番(2017)6-0875-0202
1パック(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS
惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
袋が軽量でゴミの削減ができます。また、捨てる際にも嵩張りません。
袋の口ずらしを20mmにしていますので、内容物を入れやすくなっています。
前面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができ、幅広い用途に使用できます。
500枚化粧函入りで、1枚ずつ取り出すことができ、店頭販売(揚げ物バイキング惣菜)などの袋として、取扱いが便利です。また、化粧函は縦置き横置きどちらでも使用が可能です。
用途バイキング惣菜・陳列惣菜(コロッケ・唐揚げ・フライ・天ぷらなど)、調理パン、菓子パンなど
形状三方シール袋
仕様耐油
材質表面:OPPボードン20μ、裏面:純白紙30g/LLD13μ
関連資料成績書
透明フィルムの上部を伸ばすことにより、袋詰めの作業性が向上します。
片面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができます。
底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
プラスチック製容器に比べ、コンパクトで嵩張りません。
用途惣菜(焼き鳥・串もの・唐揚げ・コロッケ・フライなど)
巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど)
青果・果物(ミニトマト・アメリカンチェリー・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチなど)
仕様耐油
材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ
形状スタンド袋
マチ(mm)35
関連資料成績書
透明フィルムの上部を伸ばすことにより、袋詰めの作業性が向上します。
片面にOPPフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができます。
底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
プラスチック製容器に比べ、コンパクトで嵩張りません。
用途惣菜(焼き鳥・串もの・唐揚げ・コロッケ・フライなど)
巻き寿司(太巻き1本・太巻きハーフ・中巻きなど)
青果・果物(ミニトマト・アメリカンチェリー・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチなど)
仕様耐油
材質表面:OPPボードン40μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ
形状スタンド袋
マチ(mm)35
関連資料成績書
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
マジックカット加工により、両側のどこからでも手で簡単に開封できます。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
容器包装識別マークを印刷しています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水煮(たけのこ、れんこん、山菜など)
こんにゃく・漬物(塩漬、粕漬、浅漬など)
冷凍食品(かに、えび、餃子、たこ焼き、枝豆、グリーンピース、コロッケ、肉だんごなど)
調味料(カレー、つゆ、スープなど)
海産加工品(数の子、スモークサーモン、一夜干し、塩蔵わかめ、蒲鉾、ちくわなど)
海産食品(米、唐揚げ粉、パン粉、半生うどん、天津甘栗など)
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(マジックカット)
形状三方シール袋
構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40
関連資料成績書
関連キーワード