材質:未晒クラフト紙50g/LDラミ20μ。ラミパックの底にガゼットを入れ、優れた自立性を持たせる 事で陳列商品に対し目を引くディスプレイができます。ヒートシール性があり、陳列・バイキング惣菜のどちらにも 対応できます。かさ張らず在庫スペースが削減できます。用途。惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げ・水産練り製品等)。青果(枝豆・ピーマン・栗・えりんぎ・シメジ ・しいたけ・ トマト・レモン等)
材質紙ポリラミ
タイプ未晒無地
TKG品番9-0996-0501
寸法(横×高さ+マチ)(mm)210×170(開口部高さ110)×30
TKG品番(2017)6-0875-0501
1パック(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
袋の内側にポリエチレンをラミネートしていますので、食品に紙片が付着しません。ハンバーガーだけでなく、肉まんやドーナツ、シュークリームなど、幅広いメニューに対応できます。
袋1枚単位でJANコードナンバーを付けていますので、陳列などの販売がしやすくなっています。
材質未晒クラフト紙60g/m2
形状平袋
寸法(幅W×長さL)(mm)161×285
関連資料成績書
耐油耐水紙を使用しているため、油ものなどに対応できます。
耐油耐水紙を使用しているため、油ものなどに対応できます。
材質未晒耐油耐水紙50g/m2
未晒無地製品を大小8サイズ追加し、ラインナップを充実させました。
テイクアウト用をはじめ、様々なシーンでご使用頂けます。
カラー紐(焦げ茶)wp使用し、見た目にアクセントを付けました。
材質未晒無地
関連資料(1.9MB)
材質:耐油耐水紙50g、窓部はOPS
惣菜(唐揚げ・コロッケ等)、揚げパン等に適してします。口を閉じたまま中が見える紙袋ですので、ディスプレイ効果 が抜群です。耐油・耐水紙を使用しているため、油もの等に対応できます。
奥行(mm)120
幅(mm)220
高さ(mm)270
形状手提袋
紙厚(g/m2)両更未晒(100)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)220×120×270
ひもタイプ平紐
定番で使いやすい、マチ広タイプの手提袋です。様々なシーンでご使用頂けます。
奥行(mm)115
幅(mm)320
高さ(mm)312.5
定番で使いやすい、マチ広タイプの手提袋です。様々なシーンでご使用頂けます。
奥行(mm)115
幅(mm)320
高さ(mm)402.5
和洋菓子ギフトの定番サイズの菓子箱が丁度入るサイズを選定しました。持ち手付で、持ち帰り用袋に便利です。カラー紐を使用し、見た目にアクセントを付けました。(手紐:平紐)
用途和洋菓子ギフト用袋
関連資料(2.14MB)
底ガゼットタイプで、優れた自立性があり、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
袋上部を手前に折り返すことで、窓付袋として、さらに陳列効果を高めます。
用途おにぎり、惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・枝豆・水産練り製品など)
調理パン、青果(ミニトマト・ピーマン・栗・きのこ類など)
形状スタンド袋
マチ(mm)30
仕様耐油
関連資料成績書
前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。また、内容物をはっきりみせることができるので、幅広い用途に使用できます。
底ガゼットが、亀甲型になっており、商品を入れると自立します。
嵩張らず、在庫スペースが確保できます。
用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど)
惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
材質表面:OPPボードン25μ、裏面:未晒クラフト紙50g/PP20μ
形状スタンド袋
マチ(mm)40
関連資料成績書
前面に透明フィルムを使用していますので、陳列効果を高めます。
口を閉じたまま中身を見せて販売できます。
用途フランスパン、調理パンなど
形状合掌貼袋
マチ(mm)60
関連資料成績書
トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。
底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。
底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。
中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。
手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。
嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
用途惣菜(天ぷら盛り合わせ・天ぷら・唐揚げ・コロッケ・フライなどの揚げ物・焼き鳥・水産練り製品など)
青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)
調理パン(サンドイッチ・ホットドッグ・ハンバーガーなど)
形状スタンド袋
仕様耐油
マチ(mm)45
関連資料成績書
関連キーワード