1ケース(10枚×20袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1ケース(10枚×12袋)
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
材質OPS
色透明
耐熱温度(℃)80
電子レンジ×
職業別シーン鮮魚・寿司
断熱性断熱性なし
料理・シーンテイクアウト・デリバリー
ボリュームと高級感を追求した角桶の新形状。
ネタが沈まず、ボリューム感をアップさせる底上げ形状です。
蓋をすることにより強度が上がる設計です。しっかりと積み重ねができます。
本体に寿司一列ずつの目安となる太線を引いていますので、作業性が向上します。
フチに沿った精度の高い定位置印刷により、折箱のような高級感を演出します。
寿司桶の本来の美しさを追求した丸桶。
十字の目安線が入っております。位置ズレしづらく作業性が向上します。
深さ(mm)33
材質HIPS
耐熱温度(℃)80
ひと味ちがう高級感と本物志向の寿司桶。
桶本来のフォルムを追求した形状が売場や食卓で本物感を演出します。
内嵌合のフタをすることによって強度があり、しっかりと積み重ねができます。
種別5H 黒
材質HIPS
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
外寸法(mm)380×380
1箱(80枚)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
上品ですっきりとした形状の寿司桶。
角桶シリーズのフタが兼用できます。多様なニーズに応じた容器選びが可能です。
内嵌合フタで、気密性、作業性に優れ、内容物が衛生的です。
材質HIPS
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
仕様耐油性
材質HIPSラミ
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
仕様耐油性
材質HIPSラミ
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
仕様耐油性
材質HIPSラミ
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
仕様耐油性
材質HIPSラミ
深さ(mm)33
耐熱温度(℃)80
マチが広いので、寿司桶容器等がすっぽり入ります。
材質HDPE
短辺(mm)310
長辺(mm)430
折込み代(mm)40
寿司桶用としてご使用いただけます。フラットな状態で持ち運びができます。風呂敷と違い結ぶ必要が無いため、作業性が向上します。
関連キーワード