2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。 液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。 内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。 詰め替え容器として最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所) 形状スタンディング袋 関連資料成績書
1箱(1400枚)ほか
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。詰め替え容器として最適です。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1袋(100枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)