「規格袋 大」の検索結果
角底自立袋のため透明度が良く、山積み販売のイメージが出せて、消費者に対して訴求力があります。
長物以外の商品全般に使用でき、包材アイテムの集約ができます。
開口部が大きく通気性が良いため、むれることなく瑞々しさを長持ちさせます。
袋詰め作業が簡単でスピーディに行えます。
ノントレー包装でゴミの減容化を計り、環境保全に適しています。
トレーに比べて在庫スペースを取らないため、ディーラー・ユーザーにおける在庫・配送の軽減ができます。
用途みかん、ぽんかん、はっさく、柿、ぶどう、レモン、オレンジ、リンゴ、グレープフルーツ、キウイ、玉葱、人参、椎茸、ピーマン、トマト、じゃがいもなどの青果物、パックコーヒー、パックジュース、シャンプー、リンス、ハンドソープ、ボディーソープなどのセット販売用。
色透明
種類ショウバッグ
-40℃の冷凍から85℃30分ボイル殺菌まで対応しています。
鮭の形に合わせたシール形状にしていますので、袋内での内容物の固定性・安定性に優れています。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
ポリエチレン袋と比較して、酵素バリア性が良好で、食品の酸化・品質の劣化・流通時の目減りを防止します。
ラベルに、バーコードの印刷をしています。
用途新巻鮭、大型魚1本用など
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK
形状三方シール袋
関連資料成績書
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合