10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100枚)ほか
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。 液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。 内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。 詰め替え容器として最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所) 形状スタンディング袋 関連資料成績書
1箱(3000枚)
特価
44,980 税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 メーカー規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れます。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 チャックタイプにフック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。 シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また、1枚ごとに開封位置を示す表示、プラマーク、簡易的な環境表示を施しています。 シール幅は、両サイド5mm、上部20mmの三方チャック袋です。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガス等の有害ガスが発生しません。 ケース入数が少なく在庫負担が軽減されます。 外装袋50枚袋入り、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、落花生、ピーナッツ、小豆、ドライフルーツ、ドライ野菜、しいたけ、乾燥しらたき、麺類、茶、きな粉など) 水産加工品(海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈、かわはぎ)塩干類、とろろ昆布、削り節、ちりめん、くさや、わかめ、昆布類など) 畜肉加工品(干肉(ジャーキー、サラミ)など) 調味料(乾燥だし、乾燥具、粉末物など) 和洋菓子(甘納豆、バターピーナッツ、チョコレート、飴、集積包装、せんべい、饅頭、珍味、まめ類など) 性能防湿性OK、静防性OK、脱酸素剤OK、フック穴有、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋チャック付 構成バリアOPP20//静防CPP40 関連資料成績書
1箱(3000枚)
特価
61,980 税込68,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 開封性を良くするためにU型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド5mm・底10mmの三方シール袋です。 外装には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、氷、煮豆、惣菜など。 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋 構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40 関連資料成績書
1箱(4000枚)
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。 フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性(脱気適性)に優れています。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水産練製品(ちくわ、蒲鉾など) 水産加工品(天ぷら、薩摩揚げ、一夜干し、スモークサーモン、しめ鯖、鰹節、甘露煮、蒲焼など) 水物加工品(タケノコ、れんこん、山菜など) 調理・半調理チルド食品(カレー、シチュー、ミートソース、たまご焼き、肉だんごなど) 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋 構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40 関連資料成績書
1箱(4000枚)
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで、広範な食品包装に対応できます。 突刺強度、衝撃強度に優れています。 大型魚のかまの部分に対する耐ピンホール性も抜群です。 フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
用途「アジ・タイ・ザバ」などの中型魚から「ハマチ・ブリ・カンパチ・スズキ・シャケ・スギ」あどの大型魚のフィレ、切り身、干物包装に適しています。 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK 形状三方シール袋 構成ONy15/LDPE15/L-LDPE60 関連資料成績書
1箱(800枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

No.1、No.2は手提げ穴部分を二重にし、両サイド上部にU型抜き加工を入れることにより、強度アップと袋入れ時の破袋防止機能を持たせています。
透明 種類ショウバッグ 関連資料成績書
1箱(2000枚)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。 脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。 窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。 光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など) 水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど) 和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど) 性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型) 形状合掌貼平袋 構成KOP//CPP40 関連資料成績書
1箱(4000枚)
35,980 税込39,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。 シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。 100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど 仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
1箱(800枚)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

福助工業HDダスロール
材質HDPE 形状ロール 厚さ(mm)0.015 高さ(mm)600 入数(枚)1000
1箱(20枚×50本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)