筋入加工により口開きが良くなり、食材と袋との密着を防ぎます。
耐水性・耐油性に優れています。
用途肉まん、コロッケ、調理パンなどの店頭販売での使用が最適です。
形状平袋
色乳白
入数(枚)18000
関連資料成績書
1箱(18000枚)
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、90℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
基材にKナイロンを使用しているため高湿度下でも安定したガスバリア性を保ちます。
真空包装・窒素および炭酸ガス置換包装や脱酸素剤封入包装が可能ですので、組合せにより更に食品の保存性と品質保持効果が高まります。
食品の保香性が良好で変色・脱色を防ぎます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、切り餅、蒲鉾、ちくわ・はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(90℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成KONy15//L-LDPE60
関連資料成績書
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。
内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。
詰め替え容器として最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所)
形状スタンディング袋
関連資料成績書
-40℃の冷凍食品包装まで対応できます。
開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド8mm・頭8mmの三方チャック袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途穀物加工製品、一夜干し・するめなどの水産加工品、
各種冷凍食品(むきえび、シーフード、カット肉、ミンチ肉など)、チルド食品、機械部品、パンフレット、文具、綿、日用雑貨など
性能耐寒性(冷凍-40℃)、真空包装OK、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋チャック付
構成ONy15//L-LDPE60
関連資料成績書
ポリオレフィン等衛生協議会にも適した国産原反のみを使用しており、製品は安定した品質基準を保つため、全て国内にて製造しています。
優れた防曇効果、透明度。生鮮野菜、青果物、水産練製品などの水分を含んだ食品の包装に最適です。
優れた防滴効果。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。
OPPの特性により、丈夫で、コシがありますので袋詰めに適しています。
形状平袋
色透明
関連資料成績書
シール強度に優れ、肉・魚・野菜の業務用包装に最適です。
引張り、引裂き、衝撃強度に優れ丈夫です。
特に耐油性に優れ、油物の包装に最適です。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いておりますので、切り取り易く、また切りクズが残りません。
形状平袋
色透明
関連資料成績書
耐熱性に優れ(120℃30分)レトルト殺菌が可能です。シーラントにセミレトルト対応のL-LDPEを使用していますので、CPPを使用したレトルト袋と比べて衝撃強度(落下強度)および耐寒性が飛躍的に向上しました。レトルト対応フィルムを使用していますので、レトルト時の袋の白化、褐変がありません。セミレトルトLLDを使用する事で、レトルト後の強度低下によるピンホールの不安が軽減されました。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所ともRカット加工されています。内圧による破袋防止のために底部2ヶ所にはRシール加工されています。開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途調理食品(カレー、スパゲティ、ミートソース、ビーフシチュー、豚汁、もつ煮、豚角煮、甘露煮、時雨煮、味付油揚(味付いなり)、肉だんご、麻婆豆腐の素、おでん、丼ぶりの素(親子丼、中華丼他)など)。農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)。液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)。米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。詰め替え容器として最適です。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど