耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。
袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。
内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
関連資料成績書
レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。
縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。
バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。
Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。
50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など)
水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど)
畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど)
和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など
性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
形状合掌貼平袋
構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25
関連資料成績書
関連キーワード