SENBA SENSING TEC
SENBA SENSING TECのページです。SENBA SENSING TECは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
CdSセル(540nm 暗抵抗0.5MΩ)SENBA SENSING TEC5日以内出荷
可視光センサー
・エポキシ封止
・高い信頼性
・小型
・高感度
・高速応答
・良好なスペクトル特性
幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】0.5MΩ【明】5~10kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力90mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】30【下降】30
CdSセル(540nm 暗抵抗2MΩ)SENBA SENSING TEC5日以内出荷
可視光センサー
・エポキシ封止
・高い信頼性
・小型
・高感度
・高速応答
・良好なスペクトル特性
幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】2MΩ【明】20~30kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
CdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ)SENBA SENSING TEC5日以内出荷
可視光センサー
・エポキシ封止
・高い信頼性
・小型
・高感度
・高速応答
・良好なスペクトル特性
幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】5MΩ【明】50~100kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ)SENBA SENSING TEC5日以内出荷
可視光センサー
・エポキシ封止
・高い信頼性
・小型
・高感度
・高速応答
・良好なスペクトル特性
幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】3MΩ【明】30~50kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
可視光センサーSENBA SENSING TEC5日以内出荷
ピーク感度波長が850nmの可視光センサー
光が当たると電流が流れる可視光センサーです。カドミウムや鉛、その他の有害物質を含んでいないため、CdSセルの置き換えが可能です。LCDや携帯電話、カメラ、コンピュータのカメラなどのバックライトを自動的に調整できます。常夜灯やおもちゃなどにも適しています。
その他電流:【暗】(VDD=5V、EV=0lux)~0.2【光】(VDD=5V、EV=10lux)80~120μA寸法(mm)Φ5×2.5波長(nm)【光】450~700 / ピーク:850保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)動作温度範囲(℃)-25~+85最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20、5
CdSセル(540nm 暗抵抗10MΩ)SENBA SENSING TEC5日以内出荷
可視光センサー
・エポキシ封止
・高い信頼性
・小型
・高感度
・高速応答
・良好なスペクトル特性
幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】10MΩ【明】100~200kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
CdSアナログフォトカプラSENBA SENSING TEC5日以内出荷
アナログオプトカプラ
・リニアオプトカプラ
・純抵抗、無極性出力
・低抵抗でオン、高抵抗でオフとなるワイドレンジのアナログ線形抵抗
・DCおよびACでの使用に適したシンプルな回路構成
・入出力間絶縁、低歪みカップリング
型式LCR-0203 Series寸法(mm)Φ6×13.5周波数【動作】<300KHz応答時間<2.5mS入力電流(mA)0~20最大電力100mW出力抵抗【暗】1Ω~10MΩ @オフから10秒後【光】50Ω~1KΩ @20mA~0.01mA入力電圧1.6~2.5VdcパッケージAluminum alloy columnar絶縁電圧(Vrms)【絶縁電圧】>2500