カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Ruby-con
  • CKD(26)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • KEMET(7)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • RS PRO(38)
  • SIEMENS(7)
  • SMC(10)
  • STMicro(15)
  • VISHAY(9)
  • Watlow(7)
  • YAGEO(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • ニチコン(28)
  • マルヤス電業(106)
  • 三菱電機(25)
  • 京セラ(5)
  • 大日製作所(8)
  • 日本ケミコン(8)
  • 東芝(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v220」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 220uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 220uF

    Ruby-con
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF)

    Ruby-con
    ¥63税込¥69
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)11質量(g)0.68定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)240 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 2200uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 2200uF

    Ruby-con
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ12.5×20許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
関連キーワード
rv20特集