低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。
少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。
光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。
アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。
安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。
プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000
光路長(mm)吸光セル/10
光源光輝度ランプ
波長範囲(nm)340~1000
測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒
測光精度±2%T
精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)
波長幅(nm)8(全波長で)
アズワン品番2-4451-02
仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル
付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)
寸法(mm)270×285×155
質量(kg)4.8
電源100~240V 50/60Hz
表示部LCD
電源コード(m)約2
最小目盛波長/1nm
電源プラグ2P
1台
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
関連キーワード