「紫外線殺菌装置」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。
仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル
測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C
目盛(最小波長目盛)1nm幅
精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)
波長範囲(nm)340~1000
ディスプレイLCD
測光精度±2%T
アズワン品番2-4451-31
波長幅(nm)8 (全波長)
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。モーター制御による波長選択ができます。USB接続でPCからの操作によりデータ出力可能です。
波長範囲(nm)340~1000
アズワン品番2-4451-32
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
関連キーワード