「角格子」の検索結果
高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用
付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2
寸法(mm)506×430×220
測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C
電源100~240VAC・50/60Hz
精度±0.5nm
本体質量(kg)18
光源ハロゲンランプ/重水素放電管
インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート
測定波長190~1100nm
波長幅(nm)2
光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
1個
¥889,800
税込¥978,780
91日以内出荷
アダプターを使用せずに角型・丸型キュベットが使用可能です。少ない検体量(1.0mL)で測定が可能です。ハロゲンランプの寿命は約2,000時間です。
仕様工学システム: シングルビーム、回折格子、迷光: 0.5%T以下、受光体: 高感度シリコンフォトセル
測定範囲吸光度/-0.200~3.000ABS、透過率/0.00~200.0%T、濃度/0.000~2000C
目盛(最小波長目盛)1nm幅
精度(波長) ±2nm(585及び879nmにて)
波長範囲(nm)340~1000
ディスプレイLCD
測光精度±2%T
アズワン品番2-4451-31
波長幅(nm)8 (全波長)
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。
少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。
光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。
アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。
安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。
プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000
光路長(mm)吸光セル/10
光源光輝度ランプ
波長範囲(nm)340~1000
測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒
測光精度±2%T
精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)
波長幅(nm)8(全波長で)
アズワン品番2-4451-02
仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル
付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)
寸法(mm)270×285×155
質量(kg)4.8
電源100~240V 50/60Hz
表示部LCD
電源コード(m)約2
最小目盛波長/1nm
電源プラグ2P
1台
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
寸法(mm)270×285×155
質量(kg)4.8
測定範囲吸光度:-0.200~3.000 ABS 透過率:0.00~200.0%T 濃度:0.000~2000C
電源100~240VAC 50/60Hz
光源ハロゲンランプ
測定波長340~1000nm
精度(nm)±2(365 586および879nmにて角セル使用時)
波長幅(nm)8(全波長)
光学方式シングルビーム 回析格子