※アースボンド線別売
品名レースウェイ用アース金具
種類ステンレス製
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
レースウェイ本体です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
レースウェイ本体の相互接続に使用します。
レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用
許容静荷重(kg)50
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45
種類※エコガル製
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと53タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45
種類※エコガル製
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45
仕上亜鉛鉄板製電気亜鉛メッキ
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
本体にカバーを固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
本体を分岐させる場合に使用します。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと47タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45
種類※エコガル製
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体察仕上は5Y7/1が標準銀色です。
品名共通部品
本体の端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと51タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45
種類※エコガル製
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
本体からの電線の垂れ下がりを防ぐために使用します。
品名3040
種類硬質塩ビ
1箱(10個)
¥699
税込¥769
翌日出荷
レースウェイ開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名3040
本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
レースウェイの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名3040
本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
専用カバーとカバーバンド付属
品名共通部品
本体を壁面に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
カバー付属しません。
品名共通部品
レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用
許容静荷重(kg)42
種類ゴム
レースウェイに誘導灯を取付ける金具です。
品名共通部品
本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
本体が下向きの場合の照明器具取付に使用します。
品名共通部品
1本のレースウェイに照明器具を2灯設置できます。富土型、逆富土型、反射笠(笠なし)の照明器具を設置できます。
材質亜鉛鉄板製
備考1個(片側)
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。(地震などによる金具の外れを防止するタイプ)
本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
コンセントボックスのカバープレートです。
品名なし
関連キーワード