カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • アングル/ブラケット(2)
  • 空調・電設資材(74)
    • ケーブルラック(16)
    • 形鋼用配線・配管部材(51)
    • ダクターチャンネル(3)
絞り込み
ブランド
  • カナフジ電工
  • モノタロウ(3)
  • ネグロス電工(41)
  • TRUSCO(21)
  • 日動電工(11)
  • JAPPY(4)
  • (5)
  • 未来工業(3)
  • カメダデンキ(1)
  • アカギ(1)
  • X.A.M(97)
  • CKD(65)
  • C’ultiva(カルティバ)(16)
  • フクビ化学(11)
  • 南電機(11)
  • ノムラ(9)
  • 寺岡製作所(6)
  • ニチバン(6)
  • バウアーズ(6)
  • RS PRO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「支持材」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 振れ止め金具(後付け用) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 振れ止め金具(後付け用)カナフジ電工
3,498税込3,848
1箱(10個)
翌日出荷
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から9日以内出荷
長さ(m)2.5
ケーブルラック用支持材 ハイナット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイナットカナフジ電工
739税込813
1箱(10個)
翌日出荷
ケーブルラック用支持材 ベースブロックKBA用つなぎ金具 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロックKBA用つなぎ金具カナフジ電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌日出荷
適合共用種類ステンレス製
ケーブルラック用支持材 ビームハンガー P-15 H型鋼・I型鋼用 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ビームハンガー P-15 H型鋼・I型鋼用カナフジ電工
609税込670
1個
翌日出荷
種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 振れ止め金具 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 振れ止め金具カナフジ電工
2,398税込2,638
1箱(10個)
翌日出荷
本体を固定する金具です。(W3/8の場合はワッシャーを使用して下さい)
ケーブルラック用支持材 振れ止め金具(後付け用) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 振れ止め金具(後付け用)カナフジ電工
3,198税込3,518
1箱(10個)
翌日出荷
※全ネジ・ナットは付属しません。
ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップカナフジ電工
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌日出荷
支持材の端末保護キャップカナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。アングルの端末保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール(白色)備考10個入種類なし
ケーブルラック用支持材 ブラケット用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ブラケット用端末保護キャップカナフジ電工
1,998税込2,198
1箱(10個)
翌日出荷
支持材の端末保護キャップカナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。ブラケットの端末保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール備考1組
ケーブルラック用支持材 吊りボルト用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 吊りボルト用端末保護キャップカナフジ電工
249税込274
1袋(20個)
翌日出荷
吊りボルトの端末保護に使用します。
備考20個入種類なし
ケーブルラック用支持材 ボルトナット用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ボルトナット用端末保護キャップカナフジ電工
1,498税込1,648
1袋(20個)
翌日出荷
下向きボルトナットの保護に使用します。
備考20個入種類なし
ケーブルラック用支持材 ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ブラケットカナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から9日以内出荷
壁へラックを固定する金具です。許容荷重は、W3/8 メカニカルアンカ(めす形)を使用して壁面に直角に取付ける場合を算定※本施工参考図の方法では耐震支持にはなりません。
ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケットカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から9日以内出荷
支柱へラックを固定する金具です。
ケーブルラック用支持材 立上りブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 立上りブラケットカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
壁へラックを固定する金具です。溶融亜鉛メッキ仕上は受注製作となります。※E・Gは六角ナット、平座金になります。
備考1個
ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケット用ラック固定金具 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 パイプ型ブラケット用ラック固定金具カナフジ電工
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
※接続部用もございます。
種類溶融亜鉛メッキ仕上
アルミニウム製 ケーブルラック 立上りラック固定金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 立上りラック固定金具カナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
壁面に沿っての立上り箇所で、支持材のタフターへ親桁を固定する金具です。
備考1個
ケーブルラック用支持材 固定金具 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 固定金具カナフジ電工
549税込604
1個
翌日出荷
ラックをダフターに固定する金具です。※ERJ-4-□□付近で固定できます。
適合共用種類エコガル製
ケーブルラック用支持材 HS本体Ⅰ型 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 HS本体Ⅰ型カナフジ電工
909税込1,000
1箱(10個)
翌日出荷
フランジ厚17mmまで使用できます。(溶融亜鉛メッキ仕上品も制作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイダフター45型カナフジ電工
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から9日以内出荷
ハイフレームの骨格材です。
タイプ45
ケーブルラック用支持材 HS本体Ⅱ型 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 HS本体Ⅱ型カナフジ電工
1,498税込1,648
1箱(10個)
翌日出荷
フランジ厚25mmまで使用できます。(溶融亜鉛メッキ仕上品も制作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイダフター30型 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイダフター30型カナフジ電工
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から9日以内出荷
ハイフレームの骨格材です。
タイプ30
ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフター カナフジ電工ケーブルラック用支持材 短尺ハイダフターカナフジ電工
519税込571
1個
翌日出荷
ラックやダクト等を吊る支持材として使用します。
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
919税込1,011
1個ほか
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。
適合フランジ厚(mm)30~270
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの平面交差に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 □□P-2N用ボンド目印グリーンキャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 □□P-2N用ボンド目印グリーンキャップカナフジ電工
599税込659
1袋(20個)
翌日出荷
□□P-2N使用時、回転軸ナット側にグリーンキャップを被せて、視覚的にもボンドが取れている目印になります。※このキャップはボンドが取れている事を保証するものではありません。□□P-2Nが正しく施工されている状態で「目印」としてご使用下さい。
適合なし備考20個入種類なし
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
409税込450
1個ほか
翌日出荷
フレームの上下交差接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(60°) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(60°)カナフジ電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの60° L型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)130H※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H130W1110W2140
ケーブルラック用支持材 L型接手 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 L型接手カナフジ電工
529税込582
1個
翌日出荷
中段の接続用の金具です。
適合共用種類エコガル製
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロックカナフジ電工
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×100×110
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
脚座や壁面固定用に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
499税込549
1個
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。H形鋼用鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。[形鋼には使用できません。
適合フランジ厚(mm)70~260
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
フレームの直角三方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの交差端部接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 斜めハイナット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 斜めハイナットカナフジ電工
579税込637
1箱(10個)
翌日出荷
ハイダフター組立て用のナットです。
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
589税込648
1個ほか
翌日出荷
フレームの垂直接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 チャームキャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 チャームキャップカナフジ電工
1,398税込1,538
1袋(20個)
翌日出荷
吊りボルトの化粧カバーに使用します。
備考20個入種類なし
ケーブルラック用支持材 ハイボルト カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイボルトカナフジ電工
649税込714
1箱(10個)
翌日出荷
ハイフレーム組立用ネジです。※ W1/2サイズもご用意できますがハイフレーム組立用には使用できません。
ケーブルラック用支持材 二重天井バー カナフジ電工ケーブルラック用支持材 二重天井バーカナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
照明器具等の支持材として使用します。
材質亜鉛鉄板製
ケーブルラック用支持材 HSクランプ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 HSクランプカナフジ電工
949税込1,044
1箱(10個)
翌日出荷
バネ式クリップです。
種類電気亜鉛メッキ仕上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら