枝葉ちり取りフゴエルモ[農業・園芸資材](23件のレビュー)当日出荷
造園業者、公園・道路管理業者様御用達
厚地の生地を使っているので丈夫で耐久性に優れています
開口部にはプラスチック芯が入っているので閉じずに作業性に優れます
用途落ち葉や剪定後の枝葉の清掃に
公園や庭の清掃作業の軽減に材質ポリプロピレン(ラミネート加工)高さ(mm)57質量(g)430奥行(mm)57間口(mm)59耐荷重(kg)20
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性