片サドル新生金属工業翌日出荷
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法T(mm)1.6関連資料(0.06MB)
異径ニップル新生金属工業翌日出荷
電線管の径を下げる場合に使用します。
材質鋳鉄製溶融亜鉛めっきサイズ16・22関連資料(0.07MB)
サドル新生金属工業翌日出荷
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
ユニオンカップ新生金属工業翌日出荷
折曲した電線管の接続及び電線管を回すことのできない 場合に使用します。
カップリング新生金属工業翌日出荷
電線管相互の接続に使用します。
リングレヂューサ新生金属工業翌日出荷
ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。
ノーマルベンド新生金属工業翌日出荷
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
ロックナット新生金属工業翌日出荷
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
パイプキャップ新生金属工業翌日出荷
電線管の末端部を閉そくする場合に使用します。
エントランスキャップ新生金属工業翌日出荷
金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。
ねじなしエントランスキャップ新生金属工業翌日出荷
金属管工事において引込口あるいは引出口の電線管の 端部に取り付け、雨水の浸入を防ぐ場合に使用します。
ライニングパイプ新生金属工業翌日出荷
雨水、海水、土壌などの自然条件中で腐食や亀裂を起さず、安定した皮膜を保ちます。酸、アルカリの他、多くの化学薬品に対し、常温で溶解する心配はありません。プラスチックの優れた電気絶縁性が効果的に利用でき、埋設配管の電食などに強固な保護能力を発揮します。一般的にポリエチレンは紫外線に弱いので、(1)用途に示された場所に使用するのが最適です。
スイッチボックス新生金属工業翌日出荷
真壁や大壁に埋め込んでスイッチ又はコンセントを取り付けるために使用します。