カテゴリ
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,070)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,766)
- ニッサン(87,684)
- エスコ(69,913)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,751)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
15ページ目: azbil(旧:山武)のすべての商品

インテルパック 平均値演算器
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
azbil(旧:山武)¥43,980~税込¥48,378~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流アイソレータ
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 傾斜応答演算器
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個17日以内出荷仕様●追加処理:なし質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 開平演算器
azbil(旧:山武)¥77,980~税込¥85,778~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 一次遅れ演算器
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 一次遅れ演算器出力4~20mA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.5~20可変(63%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック レシオ・バイアス設定器
azbil(旧:山武)¥89,980~税込¥98,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック リバーサ
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック モニタスイッチ
azbil(旧:山武)¥65,980~税込¥72,578~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類熱電対材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~
azbil(旧:山武)¥58,980~税込¥64,878~1個17日以内出荷から22日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック セレクタ
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
【レンタル】リークディテクターⅡ
azbil(旧:山武)¥6,198~税込¥6,818~1台翌日出荷から3日以内出荷漏れ箇所の特定や軸受異常を発見できます。 配管などからの気体の漏洩、回転機軸受の傷や循環不良により発生する超音波を高感度にとらえるパラボラ集音器付きの超音波検出器!設備診断の省力化ツール!気体漏洩や機器異常が発する超音波を高感度探知!仕様【受信超音波】40kHz付近【データ保存】500件 超音波レベル、漏洩量レベル(Leakモード時)、感度設定セット内容本体、電池パック、充電器、ストラップ、ヘッドホン、専用収納ケース、非接触プローブ質量(kg)1.3(レーザーポイントキットを含まず)出力超音波が受信されたときヘッドホンから擬似的な検出音を出力。音量調整可電源単4ニッケル水素電池6本表示LED10段階、数値2桁、漏洩量レベル19段階通信方式シリアル通信(9P D-Sub) 9600bpsオートパワーオフ15分
接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ
azbil(旧:山武)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から29日以内出荷一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ
azbil(旧:山武)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)アクチュエータの種類ワイヤスプリング無方向動作形ケーブル長(m)5検出方式高周波発振形検出距離(mm)8±0.8ヘッド形状ネジシールド形状シールド検出対象鉄(18×18×t1)センサ形状ネジ型
ミズコン・プラス:冷却水ブロー調節器
azbil(旧:山武)¥239,800税込¥263,7801個22日以内出荷冷却水の導電率を自動監視し、ブローダウン制御により適正な濃縮管理を実現。 補給水の節約と冷凍機・配管・冷却塔のスケールトラブル防止に貢献。 汚れに強い4電極方式を採用し、長期間安定した測定が可能。 温度補償機能により導電率測定誤差を低減用途電源電圧:AC100~240V(50/60Hz)。 消費電力:10VA以下。 導電率測定範囲:0~200mS/m または 0~400mS/m。 温度測定範囲:0~50℃。 導電率出力:DC4~20mA。 温度出力:DC4~20mA
ミズコン・プラス:冷却水ブロー調節器
azbil(旧:山武)¥169,800~税込¥186,780~1個22日以内出荷冷却水の導電率を自動監視し、ブローダウン制御により適正な濃縮管理を実現。 補給水の節約と冷凍機・配管・冷却塔のスケールトラブル防止に貢献。 汚れに強い4電極方式を採用し、長期間安定した測定が可能。 温度補償機能により導電率測定誤差を低減用途電源電圧:AC100~240V(50/60Hz)。 消費電力:10VA以下。 導電率測定範囲:0~200mS/m または 0~400mS/m。 温度測定範囲:0~50℃。 導電率出力:DC4~20mA。 温度出力:DC4~20mA
R7010B/W用電極延長ケーブル
azbil(旧:山武)¥87,980~税込¥96,778~1個22日以内出荷から32日以内出荷電極延長ケーブルミズコン(R7010B/W)用、6芯シールドケーブル用途保守用部品です。