905件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
699税込769
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
アクチュエータ調節ローラレバー耐食形 azbil(旧:山武)アクチュエータ調節ローラレバー耐食形azbil(旧:山武)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種別保護カバー外径M30用
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
前面の保護構造はIP66を有しています。 PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。 簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。 内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID構造IP66(前面部)消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)接続専用ケーブル 最大2m入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料寸法、仕様情報(0.59MB)出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類認定取得CEマーキング適合製品
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
649税込714
1個
4日以内出荷
仕様HP8用アクセサリー関連資料(3.24MB)
マスフローセンサーMSC100用 流量表示器 azbil(旧:山武)マスフローセンサーMSC100用 流量表示器azbil(旧:山武)
43,980税込48,378
1個
61日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)電源電圧(V)DC24±10%使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露および氷結のないこと)耐電圧(V)AC500 1分間材質(ケース)PBT(自然色)耐衝撃(m/s2)294(非繰り返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm、10~55Hz)
ソリッドステートリレー azbil(旧:山武)ソリッドステートリレーazbil(旧:山武)
3,698税込4,068
1個
61日以内出荷
使用周囲温度(℃)-20~80許容動作速度(m/s)Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)サイクル+1以下
スマートローダパッケージ(ケーブル無) azbil(旧:山武)スマートローダパッケージ(ケーブル無)azbil(旧:山武)
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷
シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ) azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ)azbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷から81日以内出荷
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYM~azbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
21日以内出荷
白金測温抵抗体、熱電対 YYF~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYF~azbil(旧:山武)
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1605測温接点非接地材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYE~azbil(旧:山武)
5,698税込6,268
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
透過形相互干渉防止スリット azbil(旧:山武)透過形相互干渉防止スリットazbil(旧:山武)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
関連資料(3.24MB)
直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武)直流2線式シリンダ形近接スイッチazbil(旧:山武)
8,598税込9,458
1個ほか
翌々日出荷から81日以内出荷
専用コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)専用コネクタ付ケーブルazbil(旧:山武)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
仕様2m
高感度・高機能ファイバ形光電スイッチ azbil(旧:山武)高感度・高機能ファイバ形光電スイッチazbil(旧:山武)
939税込1,033
1個
4日以内出荷
関連資料(3.16MB)
モータ変換器 azbil(旧:山武)モータ変換器azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
61日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)質量(g)約250(専用取付器具含む)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40)使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)消費電力12VA以下入力形式DC4~20mA適合規格EN61010-1、EN61326-1高度(m)2000以下
マスフローメータ azbil(旧:山武)マスフローメータazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
品名マスフローメータ定格電源電圧DC12~24V消費電流(mA)100以下使用圧力範囲-0.07~1MPaサンプリング周期100±20ms関連資料寸法、仕様情報(1.53MB)
デジタル指示調節計 C15TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TC~azbil(旧:山武)
33,980税込37,378
1個
61日以内出荷
関連資料(0.59MB)
ソリッドステートリレー azbil(旧:山武)ソリッドステートリレーazbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個
61日以内出荷
負荷電圧(V)AC60~280使用周囲温度(℃)-20~80漏れ電流(mA)9以下復帰電圧DC1.0V以上動作時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電流(mA)12以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電圧範囲(V)4.5~30耐電圧(V)AC2500動作電圧(V)DC4.5以下
インテルパック モニタスイッチ azbil(旧:山武)インテルパック モニタスイッチazbil(旧:山武)
65,980税込72,578
1個
16日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(1.3MB)
インテルパック ディストリビュータ azbil(旧:山武)インテルパック ディストリビュータazbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け
アンプ内蔵形漏液スイッチ azbil(旧:山武)アンプ内蔵形漏液スイッチazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質コード:PFA被覆材質(本体)PFA質量(g)約55種類漏液センサ使用温度範囲(℃)-25~50(水結なきこと)保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間検出方式反射形電源電圧(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)光源赤外LED(ピーク発光波長940nm)制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時)消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vにて)保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路保存温度範囲(℃)-40~70(水結なきこと)材質(検出面)塩ビ板、ステンレス鋼板耐衝撃(m/s2)500 X・Y・Z各方向 3回表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間標準検出物体関連資料寸法、仕様情報(7.24MB)動作形態正常時オン、漏液検出時オフ使用湿度範囲(%RH)30~85(結露のないこと)
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズazbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
種類漏液センサ検出対象検出方式反射型保護構造IP67(IEC規格)電源電圧(V)DC12~24±10%(リップル10%以下)仕様NC、PPタイプ関連資料(7.24MB)
接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ azbil(旧:山武)接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
電線管取付セット azbil(旧:山武)電線管取付セットazbil(旧:山武)
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.31MB)
ダクト用温湿度センサ azbil(旧:山武)ダクト用温湿度センサazbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.31MB)
バッテリ azbil(旧:山武)バッテリazbil(旧:山武)
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
仕様C45/46Vは、メモリバックアップ用としてバッテリを内蔵してい ます。交換用バッテリは下記を使用してください。
高機能工業用ガス電磁弁:GV azbil(旧:山武)高機能工業用ガス電磁弁:GVazbil(旧:山武)
219,800税込241,780
1個
59日以内出荷
遮断弁
その他CPIスイッチつき / 端子箱から見て右側が加硫電源電圧AC100V口径弁サイズ1、口径15A検査成績書つき
シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYM azbil(旧:山武)シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYMazbil(旧:山武)
96,980税込106,678
1個
19日以内出荷
用途に応じたセンサラインナップを用意
保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYP azbil(旧:山武)保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYPazbil(旧:山武)
43,980税込48,378
1個
19日以内出荷
用途に応じたセンサラインナップを用意
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2電流出力
グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7Gazbil(旧:山武)
279,800税込307,780
1個
24日以内出荷
近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
24日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
81,980税込90,178
1個
24日以内出荷
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
24日以内出荷
・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力2なし
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
55,980税込61,578
1個
24日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立サンプリング周期 25ms入力制度±0.1PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)130
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
45,980税込50,578
1個
24日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!さらに使いやすく(さらなる性能向上)一目でわかる(大型液晶表示)すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】UL対応品質量(g)130電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台入力測温抵抗体制御出力1電流出力制御出力2なし
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
24日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台
マスフローメータ:CMS azbil(旧:山武)マスフローメータ:CMSazbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
19日以内出荷
質量流量計測低圧損ハイレンジアビリティ
材質SUS316ガスの種類空気/窒素
ガス流量モニタ:CMG azbil(旧:山武)ガス流量モニタ:CMGazbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
19日以内出荷
空気比やエネルギー管理をサポート
仕様試験成績書添付電源(V)AC220出力4~20mA+イベント出力2圧力低圧ガスの種類空気接続Rcねじ通信方式通信なし