カテゴリ

  • オフィスサプライ(1)
  • 測定・測量用品(39)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(31)
  • メカニカル部品/機構部品(6)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(432)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
  • 自動車用品(87,759)
  • バイク用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(5)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッサン
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(5,908)
  • ホンダ(549,106)
  • MAZDA(マツダ)(216,778)
  • 三菱ふそう(209,516)
  • SMC(202,084)
  • トヨタ(140,256)
  • ミツビシ(138,149)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,712)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,163)
  • エスコ(71,052)
  • スズキ(68,464)
  • BIGM(丸山製作所)(66,104)
  • スバル(50,868)
  • 日野自動車(47,253)
  • Kawasaki(43,665)
  • いすゞ自動車(41,304)
  • メディアカバーマーケット(38,266)
  • RS PRO(34,811)
  • Panasonic(パナソニック)(32,363)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
サービス分類
  • レンタル(1)
商品レビュー
  • 以上(1,843)
  • 以上(1,919)
  • 以上(1,940)
  • 以上(1,954)
価格
  • 1,500円以下(28,006)
  • 1,500-10,000円(38,584)
  • 10,000-50,000円(24,920)
  • 50,000-100,000円(6,219)
  • 100,000円以上(3,289)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88,277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(31726)トランスミッションオイルフィルタ ニッサン(31726)トランスミッションオイルフィルタニッサン(25件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
小型リミットスイッチ:SL1シリーズ azbil(旧:山武)小型リミットスイッチ:SL1シリーズazbil(旧:山武)(10件のレビュー)
749税込824
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。
用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
(31526)シール、O リング ニッサン(31526)シール、O リングニッサン(18件のレビュー)
66税込73
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個ほか
当日出荷から101日以内出荷
●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
(A8741)ホース,フューエル ニッサン(A8741)ホース,フューエルニッサン(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(46512)ラバー ストッパー ニッサン(46512)ラバー ストッパーニッサン(61件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
(01553)クリップ ニッサン(01553)クリップニッサン(19件のレビュー)
33税込36
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
(46584)ラバー ストッパー ニッサン(46584)ラバー ストッパーニッサン(21件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
250Ω抵抗 azbil(旧:山武)250Ω抵抗azbil(旧:山武)
5,498税込6,048
1箱(2個)
当日出荷
(31726)フィルター アッシー、オイル ニッサン(31726)フィルター アッシー、オイルニッサン(23件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
記録計用リボン azbil(旧:山武)記録計用リボンazbil(旧:山武)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
(17342)Oリング ニッサン(17342)Oリングニッサン(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
計測用記録紙 azbil(旧:山武)計測用記録紙azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙
(92470)クーラーOリング ニッサン(92470)クーラーOリングニッサン
66税込73
1個
当日出荷
(46584)ストッパー,ラバー ニッサン(46584)ストッパー,ラバーニッサン(30件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)角形近接センサ:FL2シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
729税込802特価
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
(17251)フューエルキャップ ニッサン(17251)フューエルキャップニッサン(25件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C15シリーズazbil(旧:山武)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
(12279)クランクシャフト R ニッサン(12279)クランクシャフト Rニッサン(3件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から7日以内出荷
(25230)リレー ニッサン(25230)リレーニッサン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
(25230)A/Cリレイ,1M ニッサン(25230)A/Cリレイ,1Mニッサン(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(27742)アクチュエーター アッセンブ ニッサン(27742)アクチュエーター アッセンブニッサン(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
(25230)フューエルポンプリレー ニッサン(25230)フューエルポンプリレーニッサン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
(13270)バルブカバーG/K ニッサン(13270)バルブカバーG/Kニッサン(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
(21501)ラジエータアッパホース ニッサン(21501)ラジエータアッパホースニッサン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
(17342)パッキン ニッサン(17342)パッキンニッサン(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
イグナイタ azbil(旧:山武)イグナイタazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD100シリーズ チューブユニットazbil(旧:山武)(4件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から81日以内出荷
AUD15C は UV セン サ (光 電 管 )が プラスチック筐 体 にて パ ッケ ー ジされ た 火 炎 監 視 用 の チュ ー ブ ユ ニ ッ ト で す . 本 製 品 を AUD15 チ ュ ー ブ ユ ニ ッ ト 専 用 ソ ケ ッ ト AUD100C/AUD110C/AUD120 に 接 続 して バ ッチ 運 転 の 燃 焼 装 置 (24時 間 以 内 に 1回 以 上 発 停 す る 装 置 )に お け る 火 炎 監 視 用 の UVセ ン サ とし て 使 用 で き ま す
(01217)ナット ニッサン(01217)ナットニッサン(1件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
(65722)クランプ ニッサン(65722)クランプニッサン(17件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
(65822)フード バンパー ニッサン(65822)フード バンパーニッサン(29件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
(31397)ミッションオイルパンG/K ニッサン(31397)ミッションオイルパンG/Kニッサン(12件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から16日以内出荷
...