1,112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形 仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格絶縁電圧(V)AC125/250 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作頻度120回/min以下 接点材質銀 リベット 短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式2回路双断 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 定格使用電圧(V)AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

質量(g)約250(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C25 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)48×96 制御出力リレー 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.3%FS±1digit イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など サンプリング周期(ms)300
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様チューブユニット(紫外線光電管) 適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB) 検出対象紫外線
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上 許容操作頻度120回/min以下 接触形式C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下) 電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A) 抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420 接続(高圧側)矢尻端子 最大風速(m/s)(電極間)約20 適合バーナガス焚きパワーバーナ 特性半波 接地1端接地 時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率) 電極数1
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
119,800 税込131,780
20日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
90,980 税込100,078
21日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
21日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)



1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)





1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (1078種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)




用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙 関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)。豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状ネジ型 シールド形状シールド 検出方式高周波発振形(シールド) ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V 接続方式プリワイヤ 使用温度範囲(℃)-25~70 使用電圧範囲(V)DC10~30 動作形態N.O. 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間 表示灯出力時赤色点灯 応差動作距離の10%以下 特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下 消費電流(mA)13以下 出力直流3線式 仕様直流3線式 タイプホタル表示灯 電源電圧(V)DC 12/24 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)13以下 温度特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
1個ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上 許容操作頻度120回/min以下 接触形式C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下) 電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A) 抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

azbil(山武)デジタル指示調節計 C1M
エコ商品
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)130(専用取付器具含む) シリーズSDC形C1M 制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御 構造IP66(前面部) パネルサイズ(mm)48×48 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 指示方式デジタル4桁LCD表示 使用周囲温度(℃)-10~55 消費電力(VA)8以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB) (0.59MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など デジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)