機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作頻度120回/min以下
接触形式C(単極双投SPDT)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)
電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)
抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用)
高精度。(M.D.=0.1mm最大)
高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC)
O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。
小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ
耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上
許容操作頻度120回/min以下
接触形式C(単極双投SPDT)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)
電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)
抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形
仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)
使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)
保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
定格絶縁電圧(V)AC125/250
定格周波数(Hz)45~65およびd.c.
定格使用電圧120/240V AC、30V DC
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
許容操作頻度120回/min以下
接点材質銀 リベット
短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25
接触形式2回路双断
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)(lth)10
電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上
抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)
定格使用電圧(V)AC120/240、DC30
使用湿度範囲(%RH)98以下
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)
電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V
接触形式2回路双断
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.21MB)
使用湿度範囲(%RH)98以下
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
関連キーワード