「イグナイタ 給湯器」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420
接続(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)(電極間)約20
適合バーナガス焚きパワーバーナ
特性半波
接地1端接地
時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数1
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)約3.45
容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色黒色(半つや塗装)
定格使用時間連続
取付け方法ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
許容周囲温度(℃)-20~55
取付け方法Φ11取付け穴(4か所)
容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
定格使用時間連続
塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや
質量(kg)約43
消費電力(W)60以下
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)
材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付フランジ
質量(g)約25
タイプトップビュー
保存温度(℃)-20~70
ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード