2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿) 材質本体/フランジ:6ナイロン(青色) 取付フランジ 質量(g)約25 タイプトップビュー 保存温度(℃)-20~70 ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子) 耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間 許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ ) 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷


関連カテゴリ