21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。高速応答。従来機器SDC15からの置き換えが容易
仕様●サイズ:縦48×横48×奥行き65mm●電圧パルス出力●直流電圧/直流電流入力●イベント出力:3点●サンプリング周期:50~500ms(設定にて変更可能)●使用周囲温度-10~+55℃●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz●消費電力:8VA以下●構造:IP66●質量:130g アズワン品番65-5713-08
1個
34,980 税込38,478
33日以内出荷




1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1115種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

質量(g)200(ソケット含む) 使用周囲温度(℃)0~50 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 取付方式ソケット取付形 構造IP66(前面部) 通信方式RS-485(3線式) 接続台数最大31台 通信速度最大38400bps 接続専用ケーブル 接続長(m)最大2 関連資料(0.59MB)
1個
25,980 税込28,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 質量(g)約300(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C36 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)96×96 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)最大12 指示精度±0.1%FS±1digit 関連資料(7.73MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms)100
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 質量(g)約250(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C35 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)48×96 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.1%FS±1digit 関連資料(7.73MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms)100
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応 質量(g)約300(取付器具含む) 規格JIS C 1602-1995 入力種類ユニバーサル シリーズSDC形C36 制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能) パネルサイズ(mm)96×96 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 指示精度±0.1%FS±1digit 関連資料寸法、仕様情報(7.73MB) イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など サンプリング周期(ms)100
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 消費電力12VA以下 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz ) 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 指示精度±0.1%FS±1デジット 関連資料(7.73MB)
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)300 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 消費電力12VA以下 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz ) 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 指示精度±0.1%FS±1デジット 関連資料(7.73MB)
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

azbil(山武)調節計
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類- ポート数- 構造- すきま標準- 設定範囲- ケーブル- コネクタ- 耐久性- 伝送路- 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 指示精度±0.1%FS±1デジット 関連資料(7.73MB)
1個
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g)250 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 指示精度±0.1%FS±1デジット 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 関連資料(7.73MB)
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

質量(g)200(ソケット含む) 取付方式ソケット取付形 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 構造IP66(前面部) 接続専用ケーブル 通信方式RS-485(3線式) 使用周囲温度(℃)0~50 通信速度最大38400bps 関連資料(0.59MB) 接続台数最大31台 接続長(m)最大2
1個
25,980 税込28,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

質量(g)200(ソケット含む) 使用周囲温度(℃)0~50 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 取付方式ソケット取付形 構造IP66(前面部) 通信方式RS-485(3線式) 接続台数最大31台 通信速度最大38400bps 接続専用ケーブル 接続長(m)最大2 関連資料(0.59MB)
1個
38,980 税込42,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)200(ソケット含む) 取付方式ソケット取付形 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 構造IP66(前面部) 接続専用ケーブル 電源電圧(V)DC24~48/AC24(50/60Hz) 通信方式RS-485(3線式) 使用周囲温度(℃)0~50 通信速度最大38400bps 関連資料(0.59MB) 接続台数最大31台 接続長(m)最大2
1個
49,980 税込54,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)250 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 指示精度±0.1%FS±1デジット 関連資料寸法、仕様情報(7.73MB)
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)