ペーパーレス記録計ARF200は、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応の記録計です。
100ms/48点、精度±0.1%を実現し、測定データは内部メモリおよびCF(コンパクトフラッシュ)カード、USBメモリに保存することができます。
また、イーサネット対応により、ネットワーク上のパソコンからWEBブラウザ画面でモニタが可能。
さらには、データファイルのFTP転送や電子メールを使った通報などが行えます。
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(kg)約7.2
入力入力種類 直流電流、直流電圧、熱電対、測温抵抗体入力チャンネル 12点/24点/36点/48点入力測定周期 (100ms仕様) 約100ms/全点(1s仕様) 約300ms/全点精度定格 ±0.1%±1digit(例外規定あり)
表示部表示器 12.1形TFTカラーLCD表示種類 ・ 測定データ(トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示)・ ヒストリカルトレンド表示(リアルタイムトレンドと同時表示可)・ 情報表示(警報表示、マーカリスト、ファイルリスト)・ 設定画面(警報、演算、メモリ、システム、メンテナンス、通信など)LCDバックライト 自動/手動オフ機能、輝度4段階調整可能バックライト輝度の半減期 約5年
定格電源電圧100~240V AC 50/60Hz
記録方式内部メモリ フラッシュメモリ(容量8MB)外部メモリ CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB~2GB)記録周期 100、200、500ms 注1)1、2、3、5、10、15、20、30s1、2、3、5、10、15、20、30、60min注1) 記録周期に関係なく、56点/グループを6グループまで登録可能(合計128点までの登録)です。記録データ 測定データ: ファイル名称(グループ名)、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト、設定パラメータ保存形式 バイナリ 注2) /CSV形式をグループごとに選択可能注2)バイナリ形式のデータをPCで扱うためには、別売のデータ解析ツールが必要です。保存方法 手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号(警報、接点入力)、トリガ点前後データ記録
動作環境周囲温湿度範囲: 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧: 90~264V AC、電源周波数: 50/60Hz±2%、姿勢: 左右前傾0°後傾0~20°、ウォームアップ時間: 30分間以上
取付け方法パネル埋込取付
通信機能媒体 Etherne(t 10BASE-T/100BASE-T)FTPサーバ ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取りFTPクライアント ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送SNTPクライアント ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期WEBサーバ HTTP1.0準拠 測定データ、警報などをブラウザソフトで表示/設定E-mail 警報設定時、指定時刻でメール通報通知アドレス最大8箇所NX通信(オプション) イーサネットで接続されたNXのデータを読み出して記録 ※1NX接続台数 最大32台(NX1台あたり1通信の場合) ※2入力最大点数ARF212:アナログ12点+通信データ最大108点の合計120点ARF224:アナログ24点+通信データ最大 96点の合計120点ARF236:アナログ36点+通信データ最大 84点の合計120点ARF248:アナログ48点+通信データ最大 72点の合計120点
警報機能設定数 各点最大4設定警報種類 上限、下限、差上限、差下限、異常データオンディレイ ディレイ時間設定範囲 1~3600s警報出力 AND/OR 設定可能
関連資料寸法、仕様情報(3.79MB)
演算項目演算点数 最大128点演算種類 算術演算、比較演算、論理演算、一般関数、積算演算、チャンネルデータ演算、露点、相対湿度、F値、CFカード残量など
最大消費電流(A)65VA
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
20日以内出荷
ペーパーレス記録計ARF200は、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応の記録計です。
100ms/48点、精度±0.1%を実現し、測定データは内部メモリおよびCF(コンパクトフラッシュ)カード、USBメモリに保存することができます。
また、イーサネット対応により、ネットワーク上のパソコンからWEBブラウザ画面でモニタが可能。
さらには、データファイルのFTP転送や電子メールを使った通報などが行えます。
質量(kg)約7.2
入力入力種類 直流電流、直流電圧、熱電対、測温抵抗体入力チャンネル 12点/24点/36点/48点入力測定周期 (100ms仕様) 約100ms/全点(1s仕様) 約300ms/全点精度定格 ±0.1%±1digit(例外規定あり)
表示部表示器 12.1形TFTカラーLCD表示種類 ・ 測定データ(トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示)・ ヒストリカルトレンド表示(リアルタイムトレンドと同時表示可)・ 情報表示(警報表示、マーカリスト、ファイルリスト)・ 設定画面(警報、演算、メモリ、システム、メンテナンス、通信など)LCDバックライト 自動/手動オフ機能、輝度4段階調整可能バックライト輝度の半減期 約5年
定格電源電圧100~240V AC 50/60Hz
記録方式内部メモリ フラッシュメモリ(容量8MB)外部メモリ CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB~2GB)記録周期 100、200、500ms 注1)1、2、3、5、10、15、20、30s1、2、3、5、10、15、20、30、60min注1) 記録周期に関係なく、56点/グループを6グループまで登録可能(合計128点までの登録)です。記録データ 測定データ: ファイル名称(グループ名)、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト、設定パラメータ保存形式 バイナリ 注2) /CSV形式をグループごとに選択可能注2)バイナリ形式のデータをPCで扱うためには、別売のデータ解析ツールが必要です。保存方法 手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号(警報、接点入力)、トリガ点前後データ記録
動作環境周囲温湿度範囲: 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧: 90~264V AC、電源周波数: 50/60Hz±2%、姿勢: 左右前傾0°後傾0~20°、ウォームアップ時間: 30分間以上
取付け方法パネル埋込取付
通信機能媒体 Etherne(t 10BASE-T/100BASE-T)FTPサーバ ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取りFTPクライアント ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送SNTPクライアント ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期WEBサーバ HTTP1.0準拠 測定データ、警報などをブラウザソフトで表示/設定E-mail 警報設定時、指定時刻でメール通報通知アドレス最大8箇所NX通信(オプション) イーサネットで接続されたNXのデータを読み出して記録 ※1NX接続台数 最大32台(NX1台あたり1通信の場合) ※2入力最大点数ARF212:アナログ12点+通信データ最大108点の合計120点ARF224:アナログ24点+通信データ最大 96点の合計120点ARF236:アナログ36点+通信データ最大 84点の合計120点ARF248:アナログ48点+通信データ最大 72点の合計120点
警報機能設定数 各点最大4設定警報種類 上限、下限、差上限、差下限、異常データオンディレイ ディレイ時間設定範囲 1~3600s警報出力 AND/OR 設定可能
関連資料寸法、仕様情報(3.79MB)
演算項目演算点数 最大128点演算種類 算術演算、比較演算、論理演算、一般関数、積算演算、チャンネルデータ演算、露点、相対湿度、F値、CFカード残量など
最大消費電流(A)65VA
1個
¥899,800
税込¥989,780
21日以内出荷
関連キーワード