絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
電源電圧(V)DC24±10%
使用温度範囲(℃)-10~50(ただし結露および氷結のないこと)
耐電圧(V)AC500 1分間
材質(ケース)PBT(自然色)
耐衝撃(m/s2)294(非繰り返し)
耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm、10~55Hz)
仕様●適用水質:ボイラ水(JIS B 8223)
質量(kg)約7.0
耐電圧各端子と本体間AC1500V(1min)またはAC1800V(1s)で異常がないこと
絶縁抵抗(MΩ)50以上(各端子と本体間 DC500Vメガーにて )
塗装色黒エナメル
取付け方法垂直配管(遮断水位マーク水平姿勢)、配管ねじ(Rc1)
許容周囲温度(℃)60以下
材質(接液部)銅合金(フロート)、ねずみ鋳鉄(チャンバ)、モネル(ベローズ)
スイッチ種類マイクロスイッチ(2個)
最高圧力(kPa)350
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
関連キーワード