46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形 仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1) 使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格絶縁電圧(V)AC125/250 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 許容操作頻度120回/min以下 接点材質銀 リベット 短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25 接触形式2回路双断 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法) 各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC) 定格使用電圧(V)AC120/240、DC30 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上 許容操作頻度120回/min以下 接触形式C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下) 電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A) 抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上 許容操作頻度120回/min以下 接触形式C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下) 電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A) 抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。 水素ガス雰囲気中でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
7,298 税込8,028
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)"
タイプ耐食形 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計) 許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s 許容操作頻度120回/min以下 接触形式2回路双断 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命1000万回以上 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ耐熱形 使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 定格使用電圧120/240V AC、30V DC 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)10 電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時) 機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%) 抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類ローラプランジャ 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状プランジャ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

仕様●端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える 使用温度範囲(℃)-5~70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920) 端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 電気的寿命10万回以上(定格負荷、開閉額度20回/分)
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:NEPSI●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状ローラレバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状ローラレバー アクチュエータの種類調整ローラレバー 接触形式2回路双断(DPDT×1) 使用湿度範囲(%RH)95以下 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類調整ローラレバー 接触形式単極双投 SPDT×2 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと) 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ 耐食性標準 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

azbil(旧:山武)リミットスイッチ:LS
RoHS
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です) 電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V 接触形式2回路双断 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.21MB) 使用湿度範囲(%RH)98以下
1個
7,690 税込8,459
20日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状ローラレバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性耐食 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状ローラレバー アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式2回路双断(DPDT×1) 接点 使用湿度範囲(%RH)95以下 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ 耐食性標準 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状ローラレバー アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式2回路双断(DPDT×1) 使用湿度範囲(%RH)95以下 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
37,980 税込41,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類ローラプランジャ 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状プランジャ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
36,980 税込40,678
41日以内出荷

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類プランジャ 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状プランジャ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状ローラレバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状ローラレバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類プランジャ 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状プランジャ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状ローラレバー アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式2回路双断(DPDT×1) 接点 使用湿度範囲(%RH)95以下 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ 耐食性標準 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:NEPSI●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G1/2)●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M4角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状ローラレバー 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式2回路双断(DPDT×1) 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下
1個
34,980 税込38,478
41日以内出荷

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類調整ローラレバー 接点金合金 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状同時動作形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状同時動作形 アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式単極双投 SPDT×2 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと) 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ 耐食性標準 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) ヘッド形状センタニュートラル形 アクチュエータの種類標準ローラレバー 接触形式単極双投 SPDT×2 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと) 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:ATEX●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(M25)●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状同時動作形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類調整ローラレバー 接点金合金 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状センタニュートラル形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

azbil(旧:山武)リミットスイッチ
仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱 保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920) アクチュエータの種類標準ローラレバー 接点 端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじ ヘッド形状同時動作形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計) 接触形式単極双投 SPDT×2 関連資料寸法、仕様情報(2.21MB) 耐食性標準 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷