カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(4)
  • KOA(1,066)
  • RS PRO(1,345)
  • オリエンタルモーター(4)
  • 東京コスモス電機(48)
  • VISHAY(2,112)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,957)
  • 富士電機(11)
  • ケニス(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2,079)
  • YAGEO(2,032)
  • ARCOL(OHMITE)(924)
  • BOURNS(789)
  • ARCOLECTRIC(390)
  • 釜屋電機(213)
  • SUSUMU(167)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(137)
  • ROHM(130)
  • MURATA(村田製作所)(97)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「抵抗器」の検索結果

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~azbil(旧:山武)
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ディストリビュータ azbil(旧:山武)インテルパック ディストリビュータazbil(旧:山武)
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
ヘンカンキ azbil(旧:山武)ヘンカンキazbil(旧:山武)
73,980税込81,378
1個
16日以内出荷
インテルパック IP50TC/RD/PMは、熱電対・測温抵抗体・ポテンショメータ等を入力とし、 これを直流電圧・電流等に変換出力する薄形・プラグイン式のミリボルトアイ変換器です。
定格電源電圧AC200/220/240V(50/60Hz)質量(g)約200(ベースソケット含む)出力直流電圧・直流電流、出力レンジ精度±0.2%FS入力[種類] 測温抵抗体変換器、[基本形番] IP50RD、[入力種類] 測温抵抗体応答時間25ms(90%応答にて)消費電力(VA)約5.5電源仕様交流
ソウサタン azbil(旧:山武)ソウサタンazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)220質量(kg)約2使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減)出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時)定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替)冷却方式自然冷却入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと)出力接点2点、最大250V AC、1A相数単相周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz)設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ)過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ)定格電圧変動範囲定格電圧の±10%運転モード接点信号により切替負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時)定格電流(V)10絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間)警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON耐電圧(V)AC2000V 1分間
ソウサタン azbil(旧:山武)ソウサタンazbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)240質量(kg)約2使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減)出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時)定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替)冷却方式自然冷却入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと)出力接点2点、最大250V AC、1A相数単相周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz)設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ)過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ)定格電圧変動範囲定格電圧の±10%運転モード接点信号により切替負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時)定格電流(V)10絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間)警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON耐電圧(V)AC2000V 1分間
ソウサタン azbil(旧:山武)ソウサタンazbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
21日以内出荷
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)200質量(kg)約6使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減)出力[制御方式] 位相制御・定電圧形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時)定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替)冷却方式冷却ファン装備入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと)出力接点2点、最大250V AC、1A相数単相周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz)設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ)過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ)定格電圧変動範囲定格電圧の±10%運転モード接点信号により切替負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時)定格電流(V)100絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間)警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON耐電圧(V)AC2000V 1分間
ソウサタン azbil(旧:山武)ソウサタンazbil(旧:山武)
659,800税込725,780
1個
21日以内出荷
三相電力調整器PU23シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い三相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 6アーム制御を採用していますので、3アーム制御に比べて高調波を抑えながら高品質な電力制御が可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)AC200V(200V/220V/240Vスイッチにて選択)質量(kg)約22使用温度範囲(℃)-10~+55出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[アーム数] 6アーム[出力範囲] 基本形(フィードバックなし):定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗1~10倍以内変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗1~10倍変動時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍以内変動時、定格電圧の±10%変動時)定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替)冷却方式強制空冷方式入力信号DC4~20mA(入力抵抗100Ω)、DC1~5V(入力抵抗約50kΩ)使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと)出力接点3点(AL1、AL2、AL3) 警報出力 AL1・AL2:警報発生で出力ON、AL3:警報発生で出力OFF相数三相周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz)設定範囲【勾配設定】出力範囲の0~100%、【出力バイアス設定】出力範囲の0~100%、【ソフトスタート時間】1~20秒取付け方法パネル取付け適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ)過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ)定格電圧変動範囲定格電圧の±10%使用条件【基準動作条件】 周囲温度範囲:23℃±2℃、周囲湿度範囲:55%±5% RH(ただし結露しないこと)、電源電圧:定格電圧±1%、電源周波数:定格周波数 【正常動作条件】 周囲温度範囲:-10~+55℃、周囲湿度範囲:30~90% RH(ただし結露しないこと)、電源電圧:定格電圧±10%、電源周波数:定格周波数±2Hz運転モード接点信号により切替負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時)定格電流(V)250絶縁抵抗電源端子と保護導体端子間 DC500V、50MΩ以上警報種類過電流警報(CT内蔵または外付時) : LED2点灯、警報接点出力1ON 速断ヒューズ溶断警報(30A以上) : LED3点灯、警報接点出力1ON ヒートシンク過熱異常(200A以上) : LED4点灯、警報接点出力1ON ヒータ断線警報 : LED2点滅、警報接点出力2ON サイリスタ素子異常警報 : LED3点滅、警報接点出力2ON 不平衡警報 : LED6点滅、警報接点出力2ON 相順異常警報 : LED5点灯、警報接点出力3OFF 欠相警報 : LED5点滅、警報接点出力3OFF 周波数異常警報 : LED5点灯、警報接点出力3OFF 運転異常警報 : LED1点滅耐電圧(V)電源端子と保護導体端子間 AC2000V、1分間電流制限(A)出力範囲の0~100%
PTFE温度センサー 測温抵抗体Pt100Ω azbil(旧:山武)PTFE温度センサー 測温抵抗体Pt100Ωazbil(旧:山武)
31,980税込35,178
1個
43日以内出荷
耐薬液性に優れたPFAチューブ保護管です。
仕様挿入長(mm):200、リード線長:1m 端子なし温度測定範囲(℃)0-250アズワン品番62-3880-04
ミリボルトアイ変換器 azbil(旧:山武)ミリボルトアイ変換器azbil(旧:山武)
73,980税込81,378
1個
16日以内出荷
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~azbil(旧:山武)
58,980税込64,878
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
インテルパック ディストリビュータ azbil(旧:山武)インテルパック ディストリビュータazbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら