カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • Bourdon(4)
  • ParkerTAIYO(1)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • SOURIAU(9)
  • TRUSCO(1)
  • フジトク(1)
  • 千代田通商(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-00ut」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WP(ワークプレース)トランシーバ azbil(旧:山武)

    WP(ワークプレース)トランシーバ

    azbil(旧:山武)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    22日以内出荷
    執務者がスマートフォンから空調機器を操作できるWP(ワークプレース)トランシーバです。 。 Bluetooth Low Energy(BLE)通信を利用してVAV・FCUコントローラと接続できます。 。 空調設定器の場所まで移動せず、自席から温度設定や状態確認が可能です。 。 LED点滅により対象空調ゾーンを容易に特定できます。 。 LANケーブル1本で接続でき、省施工に対応しています。 。 ネオパネル2、ネオパネルとの併用が可能です。 。 天井埋込タイプで意匠性に優れ、空間になじみます。
    用途電源:DC12V(9.24~14.0V) 。 消費電力:0.2W以下 。 CPU:32bit 。 BLE規格:Bluetooth Low Energy 4.2以上 。 BLE通信距離:約7.2m(見通し距離) 。 UT通信速度:100bps 。 UT通信距離:50m以下 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと) 。 質量:約48g
通信(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ