カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ELPA(5)
- IPF(1)
- Kawasaki(3)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- MOTTERU(5)
- NTB(1)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- OS(オーエス)(1)
- RS PRO(9)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- アズワン(1)
- イチネンTASCO(1)
- オーム電機(2)
- スズキ(1)
- ハリケーン(1)
- 東西電気産業(1)
- ブランドをもっと見る
「12v32w」の検索結果

WP(ワークプレース)トランシーバ
azbil(旧:山武)¥109,800税込¥120,7801個22日以内出荷執務者がスマートフォンから空調機器を操作できるWP(ワークプレース)トランシーバです。 。 Bluetooth Low Energy(BLE)通信を利用してVAV・FCUコントローラと接続できます。 。 空調設定器の場所まで移動せず、自席から温度設定や状態確認が可能です。 。 LED点滅により対象空調ゾーンを容易に特定できます。 。 LANケーブル1本で接続でき、省施工に対応しています。 。 ネオパネル2、ネオパネルとの併用が可能です。 。 天井埋込タイプで意匠性に優れ、空間になじみます。用途電源:DC12V(9.24~14.0V) 。 消費電力:0.2W以下 。 CPU:32bit 。 BLE規格:Bluetooth Low Energy 4.2以上 。 BLE通信距離:約7.2m(見通し距離) 。 UT通信速度:100bps 。 UT通信距離:50m以下 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと) 。 質量:約48g