カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(3)
  • TRACO POWER(156)
  • XP POWER(27)
  • SMC(18)
  • ハーフェレ(17)
  • Murata Power Solutions(17)
  • エスコ(14)
  • カシムラ(13)
  • エレコム(12)
  • RECOM(12)
  • RS PRO(10)
  • 日野自動車(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • 旭光電機工業(7)
  • ニッサン(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • CKD(6)
  • Omnicharge(6)
  • 多摩電子(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V5W」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TR~azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応取付パネル取付形質量(g)約150(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995シリーズSDC形C15制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニングパネルサイズ(mm)48×48制御出力リレー接点指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2関連資料(0.59MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)500
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
前面の保護構造はIP66を有しています。 PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。 簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。 内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID構造IP66(前面部)消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)接続専用ケーブル 最大2m入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料寸法、仕様情報(0.59MB)出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類認定取得CEマーキング適合製品
キロクケイ azbil(旧:山武)キロクケイazbil(旧:山武)
47,980税込52,778
1個
71日以内出荷
スマートインジケータ SIシリーズは、プロセス監視モニタ用高信頼性・DINサイズ小形・軽量のLEDバーグラフ表示式の指示・警報計です。 高輝度カスタムLED採用の高鮮明バーグラフ表示。 赤・緑・黄の選択自由なバー表示色。 警報設定・ゼロスパン調整はマスク前面にて簡単操作。
質量(g)約400消費電力AC100V:5VA DC24V:4W入力電源DC 4~20mA、DC 0~1mAまたは、電源DC 1~5V、DC 0~1V、DC 0~5V定格電源電圧AC100V/110V 50/60HzまたはDC24V指示精度±1%FS±1デジット警報設定上下限、上上限、下下限
キロクケイ azbil(旧:山武)キロクケイazbil(旧:山武)
86,980税込95,678
1個
71日以内出荷
スマートインジケータ SIシリーズは、プロセス監視モニタ用高信頼性・DINサイズ小形・軽量のLEDバーグラフ表示式の指示・警報計です。 高輝度カスタムLED採用の高鮮明バーグラフ表示。 赤・緑・黄の選択自由なバー表示色。 警報設定・ゼロスパン調整はマスク前面にて簡単操作。
質量(g)約400消費電力AC100V:5VA DC24V:4W入力電源DC 4~20mA、DC 0~1mAまたは、電源DC 1~5V、DC 0~1V、DC 0~5V定格電源電圧AC100V/110V 50/60HzまたはDC24V指示精度±1%FS±1デジット警報設定上下限、上上限、下下限
キロクケイ azbil(旧:山武)キロクケイazbil(旧:山武)
86,980税込95,678
1個
71日以内出荷
スマートインジケータ SIシリーズは、プロセス監視モニタ用高信頼性・DINサイズ小形・軽量のLEDバーグラフ表示式の指示・警報計です。 高輝度カスタムLED採用の高鮮明バーグラフ表示。 赤・緑・黄の選択自由なバー表示色。 警報設定・ゼロスパン調整はマスク前面にて簡単操作。
質量(g)約400消費電力AC100V:5VA DC24V:4W入力電源DC 4~20mA、DC 0~1mAまたは、電源DC 1~5V、DC 0~1V、DC 0~5V定格電源電圧AC100V/110V 50/60HzまたはDC24V指示精度±1%FS±1デジット警報設定上下限、上上限、下下限
記録計 azbil(旧:山武)記録計azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷から71日以内出荷
デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。 パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。